カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(7)
絞り込み
ブランド
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
- GFORCE(63)
- APEM(1)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(1)
「gforce」の検索結果
![26 シルバーウルフ SV TW PE SPECIAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71819889-260203-02.jpg)
26 シルバーウルフ SV TW PE SPECIAL
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷エキスパートチニングアングラーたちに贈る。 幅広いルアーに対応するPE専用機。シルバ-ウルフCT SV TW PE SPECIALは軽量ルアーからヘビールアーまでPEラインで幅広く対応するバーサタイルモデル。SS MAGFORCE Φ30mmG1ジュラルミン製PE専用SVスプールとライン放出性を最大限高めるTWS、これら双方の性能が備わってこそ実現する未踏の領域。チニングアングラーを更なる高みへ誘う。更なるコンパクト化に加えフレームとギア側サイドプレートはMg、セットプレートにALを採用し軽量と剛性を両立し、HYPERDRIVE DIGIGEAR搭載によりギア比8.5でありながら滑らかな回転性能を長く発揮する。また、ドラグ引き出しクリックでラインテンションギリギリの攻防をドラグ音でサポート。径(Φmm)【スプール】30ベアリング【ボール】6【ローラー】1アーム長さ(mm)【ハンドルアーム】85ギア比8.5巻取長さ(cm)80/1回転最大ドラグ(kg)4.5糸巻量【PE】0.6号-150m / 0.8号-120m![25 アルファス BF TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41547890-250626-02.jpg)
25 アルファス BF TW
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷類ない、全方位ベイトフィネス性能。ベイトフィネス性能をさらに引き出す”SS MAGFORCE”がいよいよALPHASシリーズへ。かつてない低弾道かつ伸びのあるキャスタビリティと滑らかな回転性能に加え、かっちりコンパクトを実現したベイトフィネス機のハイスタンダードモデル。特徴は、新たに搭載されたG1ジュラルミン製Φ30mmベイトフィネススプール。SS MAGFORCEとの相乗効果で、超小口径Φ28mmAIRスプールに匹敵するスプール自重を達成。もはやスプール大口径化のデメリットすら覆すブレーキシステム”SS MAGFORCE”は、スプール性能を最大限に引き出し、TWSでのライン放出量最大化で手にする独自のキャストフィールを体感できる。さらなる領域拡大へ多くのベイトフィネスアングラーを導く。フィネス性能に長けたシリーズとはいえ、常にビッグフィッシュを狙うベイトリールの本質は変わらない。ハードワークすらこなす次世代ベイトフィネス機として、ベイトリールの設計思想である”HYPERDRIVE DESIGN”を実装した。淡水のみならずソルトでの使用までを想定。フルメタルの筐体は、メインフレームとギア側サイドプレート、ダイヤル側セットプレートにアルミニウム合金を採用し、軽さと剛性を両立。待望のドラグ引き出しクリックも搭載した。パーミング側はさらなる薄型化により圧倒的コンパクト化を実現。キャストアキュラシーや操作性、手になじむほどの収まりの良さが、タックル操作性を高め、キャストフォームの安定さやロッドの振り感など、刻一刻と変化する環境に対応するアングラーを常にサポートし続ける。マグダイヤルすらも隙の無い機能美を徹底検証し、大口径化による調整しやすさと誤作動防止の両立を目指した。様々なフィールドで使用されることを想定し、ギア比は2種展開。ワーミングはもちろんスモールプラグやシャッド、極小I字系プラグの直進性や安定したリトリーブをアシストするギア比6.3。ネコリグやスモラバなどあらゆるフィネスルアーのラインスラックコントロールで正確無比な低弾道かつ手返しをサポートするギア比8.5。ベイトフィネスは、盤石の布陣へ。仕様BB数:6ベアリング(ボール/ローラー):6/1使用環境ソルト対応糸巻き量(号-m)0.6-45糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)6-45、8-45ドラグ力(Kg)3.5標準自重(g)165![25 アルファスBF TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41547881-250626-02.jpg)
25 アルファスBF TW
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷類ない、全方位ベイトフィネス性能。ベイトフィネス性能をさらに引き出す”SS MAGFORCE”がいよいよALPHASシリーズへ。かつてない低弾道かつ伸びのあるキャスタビリティと滑らかな回転性能に加え、かっちりコンパクトを実現したベイトフィネス機のハイスタンダードモデル。特徴は、新たに搭載されたG1ジュラルミン製Φ30mmベイトフィネススプール。SS MAGFORCEとの相乗効果で、超小口径Φ28mmAIRスプールに匹敵するスプール自重を達成。もはやスプール大口径化のデメリットすら覆すブレーキシステム”SS MAGFORCE”は、スプール性能を最大限に引き出し、TWSでのライン放出量最大化で手にする独自のキャストフィールを体感できる。さらなる領域拡大へ多くのベイトフィネスアングラーを導く。フィネス性能に長けたシリーズとはいえ、常にビッグフィッシュを狙うベイトリールの本質は変わらない。ハードワークすらこなす次世代ベイトフィネス機として、ベイトリールの設計思想である”HYPERDRIVE DESIGN”を実装した。淡水のみならずソルトでの使用までを想定。フルメタルの筐体は、メインフレームとギア側サイドプレート、ダイヤル側セットプレートにアルミニウム合金を採用し、軽さと剛性を両立。待望のドラグ引き出しクリックも搭載した。パーミング側はさらなる薄型化により圧倒的コンパクト化を実現。キャストアキュラシーや操作性、手になじむほどの収まりの良さが、タックル操作性を高め、キャストフォームの安定さやロッドの振り感など、刻一刻と変化する環境に対応するアングラーを常にサポートし続ける。マグダイヤルすらも隙の無い機能美を徹底検証し、大口径化による調整しやすさと誤作動防止の両立を目指した。様々なフィールドで使用されることを想定し、ギア比は2種展開。ワーミングはもちろんスモールプラグやシャッド、極小I字系プラグの直進性や安定したリトリーブをアシストするギア比6.3。ネコリグやスモラバなどあらゆるフィネスルアーのラインスラックコントロールで正確無比な低弾道かつ手返しをサポートするギア比8.5。ベイトフィネスは、盤石の布陣へ。仕様BB数:6ベアリング(ボール/ローラー):7/1使用環境ソルト対応糸巻き量(号-m)0.6-45糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)6-45、8-45ドラグ力(Kg)3.5標準自重(g)165![26 月下美人 BF TW PE SP DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68745446-251215-02.jpg)
26 月下美人 BF TW PE SP
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷PE専用のベイトフィネスキャスティングリール、ここに極まる。ライントラブルからの解放は、常識破りのストレスフリーな次元へ。月下美人BF TW PE SPECIALはPEラインによるマイクロルアーの低弾道ピッチング、遠投性能の対応力を上げたベイトフィネス専用モデル。SS MAGFORCE専用Φ28mmG1ジュラルミン製PE専用スプールとライン放出性を最大限高めるTWS、これら双方の性能が備わってこそ実現する未踏の領域。エキスパートアングラーを更なる高みへ誘う。更なるコンパクト化に加えフレームとギア側サイドプレートはMg、セットプレートにALを採用し軽量と剛性を両立し、HYPERDRIVE DIGIGEAR搭載によりギア比8.5でありながら滑らかな回転性能を長く発揮する。また、ドラグ引き出しクリックでラインテンションギリギリの攻防をドラグ音でサポート。推奨ルアーウェイト:0.8g~5gのジグ単径(Φmm)スプール:28ベアリング(ボール/ローラー)12/1アーム長さ(mm)ハンドル:80自重(g)標準:150ギア比8.5巻取長さ(cm)ハンドル1回転:74最大ドラグ(kg)3.5糸巻き量(号-m)0.4-50![シーホーク TW 遠投 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48510710-231108-02.jpg)
シーホーク TW 遠投
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷力強く滑らかな回転が持続する設計思想「HYPERDRIVE DESIGN」を採用した次世代ベイトリールのカゴ遠投用モデルだから大物も余裕の巻上げが可能。 さらに20段階に調整できるMAGFORCEブレーキとラインガイドの抵抗を大幅に削減したTWSを搭載。 誰でも安心して遠投する事が出来て幅広いポイントを攻めることを可能にした。付属品リールシート保護シール幅(mm)スプール:33.5ベアリング(ボール/ローラー)7/1寸法(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)70-80自重(g)345ギア比7.1巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)95最大ドラグ(kg)13糸巻き量(号-m)ナイロン:6-200、7-180、PE:4-265、5-215![23 アドミラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48511200-231108-02.jpg)
23 アドミラ
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷「HYPERDRIVE DESIGN」搭載のNEW ADMIRA。 軽さと剛性を兼ね備えたスペシャルモデル。 キャスティング性能が高いMAGFORCEブレーキとTWSとの相乗効果で届かなかったポイントも攻略することが可能。 さらにアングラーの高揚感を高めるドラグ引出しクリックも採用。 カワハギ、タチウオ、マルイカ、カレイやライトソルトでの使用も出来るハイクオリティモデル。 高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想の次世代ベイトリールが登場。幅(mm)スプール:21ベアリング(ボール/ローラー)8/1寸法(Φmm)スプール:30ハンドル長さ(mm)100自重(g)155ギア比8.1巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)76最大ドラグ(kg)4.5糸巻き量(号-m)PE:0.8-250/1-200![フネ XT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48510938-231108-02.jpg)
フネ XT
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷スーパーメタルフレームだから高負荷でもパワフルな巻上げが可能。 60mm(OP)、55mm(P,H)ロングハンドルアーム+大型EVAノブ。 PE3号-150m(OP)、PE2号-200m(P,H)と豊富なラインキャパだから幅広いターゲットに対応可能。 仕掛けの重さに合わせてブレーキ力を調整できる『MAGFORCEブレーキ』が搭載されているので、キャストも安心。 スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下が可能。 好みにより選べるギア比 4.8、5.6と6.8の展開。 さらなるパワータイプの4.8はタコやカレイ、ヒラメ、根魚等のゴリ巻き重視派にオススメ。 ハイギアタイプの6.8はカワハギ、マルイカ等の手返し重視のライトゲーム派にオススメ。ベアリング(ボール/ローラー)4/1寸法(Φmm)スプール:34




![26 シルバーウルフ SV TW PE SPECIAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71819889-260203-02.jpg)
![25 アルファス BF TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41547890-250626-02.jpg)
![25 アルファスBF TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41547881-250626-02.jpg)
![26 月下美人 BF TW PE SP DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68745446-251215-02.jpg)
![シーホーク TW 遠投 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48510710-231108-02.jpg)
![23 アドミラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48511200-231108-02.jpg)
![フネ XT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48510938-231108-02.jpg)