船舶用品・漁業資材 (23) ブランド: DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アウトレイジ XV LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
Outrageならではの高い実釣性能を誇るライトジギングエントリーロッドの決定版。グローバルオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」。OUTRAGEシリーズならではのロッドアクションを踏襲しながらも、。世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを持たせたラインナップを展開。本気でターゲットを攻略出来るポテンシャルを備える。その中でもライトジギングモデルは、フィッシュイーターが思わずバイトしてしまう。ジグアクションを可能にするテーパーと不意の大物にも力負けしないパワーを実現。
スカイハイ ボートゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
港湾を楽しみ尽くせ!あらゆる釣りに対応するボートゲームロッド。シーバスを中心に、ブリやサワラ、マゴチ、ロックフィッシュ、チニングなど。内湾で楽しめるボートからの釣りに幅広く対応するボート用ルアーロッドのエントリーモデル。ボートシーバスロッドをベースに開発したことで軽快な取り回しを実現。キャストやルアー操作をしやすく実釣性能に優れるのはもちろん、カーボンモノコックリアグリップを搭載し、ワンランク上の外観を獲得。港湾の穴撃ちやオープンウォーターのナブラ撃ちはもちろん、ワームのボトムゲームまで、あらゆるボートゲームを楽しめる。
25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
復活のハタモデル!圧倒的な先軽感と操作性から生まれる感度とパワーが融合した、これが最新ハタ専門ロッド。グルーパー(ハタ)ゲーム専用設計。次世代ハードロックフィッシュゲームを形にしたHRFにハタ専用モデルが待望の復活。キジハタだけでなく、オオモンハタ、アカハタをはじめとした様々なハタ類へ対応する。先軽感、軽快な操作性、優れた感度を実現するブランクに、シンカーが根がかってしまう前に障害物を感知、回避可能な感度・パワー・レスポンスを備えた穂先を搭載し、今までにない快適なロックフィッシングを可能にする。※GR=GROUPER(ハタ族)の意味です。以前はKJ(キジハタ)の名を冠していましたが、増えてきたハタ族全てに対して対応すべく名前を見直しGRとさせて頂きました。
ラブラックス AGS BS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
フリップキャストでピンに撃ち込む釣法から、オープンウォーターでルアーを動かす釣法にシフトした市場に合わせて、ロッドの基本設計とラインナップを大きく見直してリニューアル。
ティップからバットへスムーズにパワー伝達する調子をさらに追及しながらも、バットのパワーと張りをアップさせて、ブランクスを現代のルアーに合わせて最適化。ボートシーバスロッドの最高峰としてキャスト性能と操作性に磨きをかけた。ネジレ抑制効果の高いX45フルシールドによって、パワーロスを大幅に解消。遠投性、ルアー操作性、魚を寄せるパワーをさらに向上。流行のミノーのジャーキングや、大型トップウォータープラグに対応するラインナップも追加。
アウトレイジ LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
青物とのパワーファイトを実現 X45
大人気ブチ曲げファイト メガトップ芯材スリルゲーム(TG、穂先ソリッドモデルのみ)
軽量・高感度・手当たりの良さを追求したエアセンサーシート(スピニングモデルのみ)
軽量性とパワーの融合 HVFナノプラス
理想的な調子を実現するバットジョイント構造
ソルティスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
SWルアーベイトロッドのニュースタンダードが誕生。
PEライン専用ロッドとして、SALTISTリールと合わせて躊躇なく振り抜ける調子に設定。
キャスタビリティを考慮して全てチューブラートップ仕様。
74LB/711MLBは、シャープに振り抜ける並継仕様、84MB/92HB/89XHBは、しっかりルアーがバットまで乗せられる逆並継設計仕様。
ソルティガ LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
強さと軽さの融合!最高峰ライトジギングロッド!
ショアジギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
釣って楽しい、食べておいしいソルトルアーフィッシングのなかでも、特に大物を狙いやすく、強い引きを味わえるのがショアジギング。このショアジギングXは、投げやすい調子を採用しているので、堤防などからメタルジグやトップウォータープラグを遠投しやすく、手軽にショアジギングを楽しめる。ブレーディングXを搭載し、魚の引きに負けない丈夫な仕上げのブランクを搭載。ショアジギングエントリーを万全にサポートする。
ネオステージ DG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
青物~根魚まで…幅広いターゲットを狙う電動ジギング専用ロッドが登場
モアザン ブランジーノ EX AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
ブランジーノがシーバスロッドの大きなハードルを越えた。軽さがもたらす圧倒的な感度と操作性。
それは「ダイレクト感」と表現するのがふさわしい。
ルアーを高精度でキャスト・操作。
腕がひったくられるようなバイト。
さらに鮮明に、リアルに。
シーバスがこんなにも近く感じられるロッド。
それがmorethan BRANZINO EX AGSの第二幕。
ラテオ BS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
ノンストレスでルアーを操り、テクニカルなボートシーバスゲームを堪能できるロッド。
ボートシーバスロッドのスタンダードシリーズLATEO BSがモデルチェンジ。
基本性能が大幅に向上したことで、キャストは遠投性と正確性に磨きがかかり、ルアー操作ではジャークやドックウォークはもちろん、ルアーの軌道変化を意のままに行える。
最後まで弾丸のようにルアーが飛ぶ気持ちの良いキャストフィールと、キレよく動くルアーを動かす喜びを感じていただきたい。
また、ティップのテーパーとガイドバランスを見直したことで、トラブルレス性が大幅に向上。
向かい風や横風の状況下での、ティップへの糸がらみが大きく抑制されている。ラインナップは、ワームのフィネスな釣りから、流行りのジャークベイト、大型のトップウォーターまで最新のトレンドを網羅。
シーバスのほか、湾奥のイナダ・サワラゲームにも対応する。
25 マークドライ・J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
最高峰のインターラインテクノロジーを搭載。水滴を弾く超撥水ドライ加工を施し、ロッド内部にはほとんど水滴が残らず、高いライン放出性を実現。雨や波しぶきなどによるロッドへのラインの張り付き、不快な糸ガラミも防ぐインターライン構造により、荒天時や夜釣りでもストレスのない釣りが可能。魚を掛けてからはしなやかに曲がり込み、魚を暴れさせずにスムーズに浮かせる。
インターライン リーガル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。
インターライン リーガル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。
インターライン リーガル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 6日以内出荷
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。カゴ釣りをはじめ、ウキサビキやカマス狙いの投げサビキなどに幅広く対応。穂先への糸絡みが少なく夜釣りにも最適。
26 フリームス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 7日以内出荷
夢のカタチは自由自在。新たに「AIRDRIVE DESIGN」を採用した、グローバルスタンダードモデル。「AIRDRIVE ROTOR」と「AIRDRIVE BAIL」、2つのテクノロジーを搭載し、アングラーの思い通りの操作を実現する。リール操作時の慣性を極限まで抑えることで、巻き出しの軽さ、ルアー操作のキレ、感度の高さ――。そのすべてがこれまでのスタンダードを超えていく。さらにドラグには「ATD TYPE-L」と「スプール別体ラチェット」を採用。初動レスポンスの向上と心地よいドラグサウンドが、ファイトシーンを一層快適にサポートする。そして、「MAGSEALED」をピニオン部に搭載。マグオイルを用いた機構で、水や砂塵を気にすることなく釣りの時間を愉しめる。このリールが、あなたの”夢のカタチ”を描き出す。
25IM Z TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 7日以内出荷
解き放つ、未曽有の弾道。目指したのは、”Φ34mmスプール最長飛距離の達成”。誰もが体感できる高レスポンスな立ち上がりと、キャスト後半の伸びの良さを両立するΦ34mmG1ジュラルミン製IMスプールを搭載。スプールユニット自重は、Φ34mmシリーズにおいて最軽量8.7g(※スプールボールベアリングを除いた重さ)を達成。キャスト処理精度とバッテリー駆動時間を大幅に向上した新型IM基盤により、1投ごとに優れたパフォーマンスを発揮。中・近距離から遠投域まで幅広く対応するパワフルな1台へ進化。IM Zシリーズの最大の特徴が、進化するブレーキモード。まずは、4つのブレーキモードからスタート。いずれのブレーキモードにおいて、IM Zシリーズで積み重ねたキャストデータを徹底解析し、Φ34mmスプール対応へフィードバック。淡水・海水、ボートやおかっぱり・ウェーディング等、スタイルを選ばず多くのベイトキャスターに適う、。圧倒的なロングキャスト&キャスタビリティで魅了する。100sizeとはいえ、ランカークラスのターゲットと対峙するためには高性能ドラグが必要不可欠。カーボンワッシャー仕様の多板ドラグ方式により、高い追従性能と最大ドラグ力6kgで全アングラーを徹底サポート。またベイトキャスティングリール初となる電子ドラグサウンドを実装。ドラグ作動時の物理的抵抗を排除した結果、。従来の機械式ドラグクリック構造では味わえない”滑らかなドラグ性能”でクオリティフィッシュを、その手に導く。ストロング&ロングキャストを体現するIM Z TW100-Cの登場により、これまで以上に、フィッシングシーンへ新たな価値を提供する。デザインは、いつも変わらず【The Soul of Z】。脈々と続くZの系譜。これからもベイトキャスターの熱き期待に応え続ける。
直径×幅W(mm) スプール:34×24 ベアリング (ボール/ローラー)12/1 ハンドル HG-Iシェイプパワーノブ アーム長さ(mm) ハンドル:90 最大ドラグ(kg) 6 標準自重(g) 205
21 ソルティガIC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 7日以内出荷
BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-。「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。
用途 釣り・リール 材質 ボディ:AL、ギア:高強度真鍮
インターライン 大島フレイムホーク DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 7日以内出荷
Newコンセプトデザインの次世代インターラインロッド。コンセプトは、細身肉厚設計を採用した次世代ハイスペックインターラインモデル。従来のインターラインよりも圧倒的に細身化することで、全体的にしなやかに曲がりこみ、暴れさせずイナして獲る胴調子へと進化。インターライン最大の特徴である、ブランク内部にラインを通す構造とダイワ独自の超撥水DRY加工により、雨、風、波しぶきなどによるラインのロッドへのベタツキや糸ガラミを防ぎ、小型ウキなどの軽い仕掛けの振り込みもストレスなくスムーズに。スクリュータイプのオリジナルシートは、リールのガタツキを軽減し、一日中快適な釣行を可能にする。次世代の細身ブランクス(※フカセモデルのみ)。従来のILロッドより大幅な細身化を実現したことで、キャスト時の風切りや操作時の空気抵抗を低減。同時に細身になることで自然と胴部までしっかり曲がり込む、扱いやすい胴調子に設定。リールのガタツキを抑えるエアセンサーシート(オーバル)。リールシートにはリールをしっかり保持するエアセンサーシート(オーバル)を採用。握りやすく滑りにくいEVAフォアグリップとエンドグリップもシリーズにて踏襲。※フカセモデルのみ。※HR/遠投モデルはオリジナルスクリューシート搭載。
25 ソルティガIC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 7日以内出荷
常識の枠を打ち砕き、新たなステージへ。SALTIGAシリーズとして求める基本性能は、次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」で磨きをかけた。さらに要となる「HYPERDRIVE DIGIGEAR」に手を加えて、「ギアの歯幅UP」を行うことで低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮。より大型な青物や根魚との対峙が可能となった。さらに、深場の釣りにおいてのアングラーへかかる負荷を軽減し、21SALTIGA IC以上の回転性能を体感することができるだろう。そして、DAIWAのICカウンターリール初搭載となるアノードプロテクションを搭載し、初期性能を長く維持することが可能となった。SALTIGA IC 100/300-Cはスマートフォンと繋がる「DAIWA CONNECTED」に対応する。これまでICカウンターとデプスアラームでしか把握できなかった水深(≒糸の長さ)はウェアラブル端末やヒアラブル端末で確認し、アングラー個々のスタイルに合わせて最適化できる。さらにドテラ水深表示機能により、ルアーの位置がより正確に把握可能になった。この基本性能の向上とDAIWA CONNECTEDによる「釣り精度の向上」が魚との知恵比べに勝つ大きな武器となり、まだ見ぬ大型魚と出会うことができるだろう。
幅(mm) 【スプール】24 径(Φmm) 【スプール】37 糸巻量 【PE】1.0号-400_1.5号-250_2号-200m 標準自重(g) 330
22シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 7日以内出荷
軽さは感度「TOUGH SMALL MONSTER」。高耐久(G=モーター3年保証)/ハイパワー/電動ゲーム/「電動モバイルセッティング」対応。SEABORG 200Jをベースに更なる高耐久を実現したTOUGH SMALL MONSTER。MAGMAX-Gモーターは高耐久の証。高耐久ブラシモーターだからレスポンスの良い回転フィーリングとパワーを生み出す。モーターON/OFF連動クラッチを搭載し、巻上げ中のJOG位置はそのままで、クラッチON時のレスポンスの良い立ち上がりと、クラッチOFF時にはモーター停止によりフォールでのアタリを捉えやすい優れもの。アルミ製JOGパワーレバーと合わせ更なるワンハンド快適操作を実現。更にドット液晶カウンター、デプスアラーム、電子ドラグサウンド機能を搭載。手巻きにおいては75mm-85mm可変ロングハンドルを標準装備。ワンランク上のターゲットはもちろん、電動ジギング(シャクリモード)にも対応するタフセッティング。またダイワアプリの中の「電動モバイルセッティング」にも対応し、ライン入力、機能設定、メンテナンス管理、本体への名入れがDAIWAアプリと連動してスマートフォンで簡単操作が可能。高耐久でハイパワー、快適に釣りをするための様々な機能を搭載した小型電動リールが登場。軽量コンパクト。軽さは感度。23SEABORG G200J 自重「520g」+ AIRコード「135g」=655g。SEABORG 200J-SJ 自重「570g」+パワーコード「250g」=820g。⇒165g:20%軽量化。小型コンパクトボディー。※ロープロ/ナローフォルム&ビス無しボディー。AIRコード標準装備。自重:135g。通常パワーコード:250g比較。⇒115g:46%軽量化。コードの軽量化により、手持ちでの釣りがより快適に。ジギング対応。250gまでのジグに対応/75mm-85mmロングハンドル※出荷時75mm。DAIWAアプリ/サービス機能。※DAIWAアプリと電動リールのコミュニケーションができる便利なシステム。「電動モバイルセッティング」対応。対応パーツ。ハンドルノブ:L交換可
仕様 最大巻上力(kg):26(29) サイズ ハンドルノブ交換:L ベアリング (ボール/ローラー)14/1 ギア比 5.9 巻取長さ(cm) (ハンドル1回転)65 糸巻き量(号-m) (PE)1-600_1.2-500_1.5-450_2-300_3-200 ドラグ力(Kg) 最大10 標準自重(g) 520
25 ソルティガIC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 7日以内出荷
常識の枠を打ち砕き、新たなステージへ。SALTIGAシリーズとして求める基本性能は、次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」で磨きをかけた。さらに要となる「HYPERDRIVE DIGIGEAR」に手を加えて、「ギアの歯幅UP」を行うことで低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮。より大型な青物や根魚との対峙が可能となった。さらに、深場の釣りにおいてのアングラーへかかる負荷を軽減し、21SALTIGA IC以上の回転性能を体感することができるだろう。そして、DAIWAのICカウンターリール初搭載となるアノードプロテクションを搭載し、初期性能を長く維持することが可能となった。SALTIGA IC 100/300-Cはスマートフォンと繋がる「DAIWA CONNECTED」に対応する。これまでICカウンターとデプスアラームでしか把握できなかった水深(≒糸の長さ)はウェアラブル端末やヒアラブル端末で確認し、アングラー個々のスタイルに合わせて最適化できる。さらにドテラ水深表示機能により、ルアーの位置がより正確に把握可能になった。この基本性能の向上とDAIWA CONNECTEDによる「釣り精度の向上」が魚との知恵比べに勝つ大きな武器となり、まだ見ぬ大型魚と出会うことができるだろう。
仕様 ●ハンドルノブ仕様:AL●ベアリング(ボール/ローラー):2026/11/01●巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):86●標準巻糸量PE(号ーm):1.2-600_1.5-500_2-400 幅(mm) スプール:424 アーム長さ(mm) ハンドル:75-85 ギア比 6.3 最大ドラグ(kg) 10 標準自重(g) 400
17 ワールドスピン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 8日以内出荷
高剛性でスムーズな巻上げ感をもたらすデジギヤII、ライントラブルを減少させるABS II・クロスラップ・ツイストバスターII、ガタつきのない快適な巻き上げが可能なインフィニットストッパーなど、快適な実釣性能をもたらすダイワテクノロジーをしっかり搭載。折りたたみ式アルミハンドルで持ち運びもしやすい。さらにソルト対応のため、淡水はもちろん海のエサ釣りからルアーゲームまで幅広く対応。買ってすぐに釣り場で使える便利な糸付き