カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
- AZLA(アズラ)(38)
- DUMONT(デュモン)(2)
- EARIN(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ITW SWITCHES(24)
- Mono Wireless(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMITH OP(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(4)
- TTS(3)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- ニッサン(1)
- ファーステック(1)
- ミツビシ(8)
- 三菱ふそう(2)
- ブランドをもっと見る
![25 HRF TW PE SPECIAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60068535-250827-02.jpg)
25 HRF TW PE SPECIAL
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷ロックフィッシュ用ベイトリール。一発の超遠投性能を実現するPE専用MAG-Z BOOSTスプール搭載。HRF TW PE SPECIALは、スーパーロングキャストにより未知へのポイントの攻略・ベイトリールならではの。ラインコントロール性の向上を追求した特別仕様。PEライン専用のブレーキセッティングを施したΦ34mmG1ジュラルミン製PE専用MAG-Z BOOSTスプールと。圧倒的なライン放出性に優れたTWSを搭載。 MAG-Z BOOSTとTWSの相乗効果により、PE0.8号以下の細糸でもトラブルレスかつキャスト後半には伸びのある飛びを実現する。これによって得られる「爽快なキャストフィール」は本機種最大の魅力。また、ボトムのサーチ中の滑らかな巻き心地はHYPERDRIVE DIGIGEARならでは。 。更に遠距離でのバイトも瞬時にロックフィッシュの硬い口へと貫通させる巻取り長(ギア比8.5)と。フリーリグ~プラグまで操作しやすいハンドル長を選択。ラインテンションギリギリの攻防を音で支えるドラグ引き出しクリックも搭載。ファイト時の優位性、手返しのよさなど、常に主導権を握り続ける。仕様巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):90、標準巻糸量PE(号ーm):1.0-200,1.5-150径(Φmm)スプール:34ベアリング(ボール/ローラー)10/1アーム長さ(mm)ハンドル:100ギア比8.5最大ドラグ(kg)5標準自重(g)210![スティーズリミテッド CT SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41550480-250626-02.jpg)
スティーズリミテッド CT SV TW
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷キャストするたび、アングラーを歓びで満たす。CT=コンパクト&タフコンセプトにおける集大成、それがSTEEZ LTD CT SV TW。SV=スーパーバーサタイルコンセプトシリーズ最小径となるG1ジュラルミン製Φ30mmCT SVスプールを搭載するLIMITED CTでは、ラインキャパシティを敢えて絞り込み、最大巻糸量に制限を掛けた。それは超軽量級、5gを下回るリグにも対応する優れた高回転性能を実現する”究極の高レスポンス化”のため他ならない。未曾有の低弾道性能を追い求めるトーナメンターたちへの挑戦でもある。フロロライン10lb.~13lb.を軸にバーサタイル域、時に6lb.~8lb.を用いてベイトフィネス域へと激変するシフトチェンジが魅力。さらにPEライン使用も想定し、ジグ撃ちや小型フロッグ、トップウォータープラグやカバー攻略などとの相性は更に極まる。敢えて制限を設けることで、より強烈に特化した低弾道キャストフィールは、CTコンセプトシリーズ随一の存在と成し得る。ライン放出を妨げないTWSには、24STEEZシリーズで新たに開発したテーパードTWSをインストール。従来サイズ以上の放出性能を手にすることで、トラブルなく圧倒的ライン放出性能を手にした。結果、軽いスイング、またスナップのみを活かしたコンパクトなキャストでも抜群の飛距離をマーク。無駄な動作を徹底排除、集中力を研ぎ澄まし、より繊細に、より多彩なアプローチで現代のタフなフィールドを迎え撃つ。中・近距離戦においてこれ以上ない正確無比な低弾道キャストを武器に、多くのベイトキャスターを魅了する。付属品取扱説明書(日本語版)、取扱説明書(4か国語版)、展開図、アンケート登録IDカード、クロロプレン製リールケース(STEEZロゴ入り)、リールフット用保護シール、オイルインジェクションキャップ用工具ベアリング(ボール/ローラー):12/1ギア比8.5糸巻き量(号-m)標準:1.0-120_1.2-100_1.5-80ドラグ力(Kg)4.5標準自重(g)160
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![25 HRF TW PE SPECIAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60068535-250827-02.jpg)
![スティーズリミテッド CT SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41550480-250626-02.jpg)