カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トーホー
- モノタロウ(9,510)
- ホンダ(592,794)
- MAZDA(マツダ)(302,766)
- SMC(265,239)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,041)
- ニッサン(182,098)
- トヨタ(162,240)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,765)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,719)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,124)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- オカムラ(岡村製作所)(79,581)
- スバル(78,438)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(73,303)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
トーホー
トーホーのページです。トーホーは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在111件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ウレタン・フィニッシャーEX
トーホー(7件のレビュー)¥579~税込¥637~1個(40mL)ほか当日出荷ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
国産防炎カーペット
トーホー¥4,998~税込¥5,498~1枚3日以内出荷安心品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。フリーカットできるのでお部屋の形に合わせやすいです。抗菌加工されており、またご家庭で手洗いも出来ますので清潔に保てます。用途住宅用のカーペットとして材質【表生地】ポリプロピレン100%【裏生地】ポリエステル100%(不織布)
プランマブロック SN500形
トーホー¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2![MS-U1 PCスピーカー USB-C・USB-A接続 [USB電源] トーホー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573729-220602-02.jpg)
MS-U1 PCスピーカー USB-C・USB-A接続 [USB電源]
トーホー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷「小型 USBスピーカー/USB-A/C変換付」小型USB式の手のひらサイズPCスピーカーです。アンプ内蔵式。ノートPCやラズパイの他付属のC変換でタブレットやスマートホン等にも。仕様逆ドーム式3W×2寸法(mm)63×30×40色ブラック質量(g)60コード長さ(m)1.1
EX塗料共通うすめ液
トーホー(2件のレビュー)¥719税込¥7911個(100mL)当日出荷「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259~税込¥285~1袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
HDMI to RCA コンバーター YOUZIPPER
トーホー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMIの最新ソースをRCAコンポジット変換し、古いテレビなどに出力する事が可能になります。
Shamrock ドットラベル
トーホー(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(1000ドット)当日出荷から10日以内出荷カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
セルロースセメントEX
トーホー¥2,798税込¥3,0781個(500mL)当日出荷ハンドメイドルアーの下地作りに最適なセルロースセメント。バルサ材等の木材の下地コーティングに使用します。1、木材に強度をつけます。2、木部の表面を平滑にし、上塗りのカラーやホログラムの輝きを良くする等の目的が有ります。また、非常に光沢のキレイな仕上がりとなります。3、最終のトップコーティングにもご使用いただけます。仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:下塗りの場合6時間以上(出来れば1日程度)の間隔をとり、バルサ等木材の場合、10回以上十分強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し、強固な下地を完成させる。 上塗りの場合は数回強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し仕上げる。 また、上塗りの際は、色流れ防止の為、色止め処理をした後にディッピングを行って下さい。※重ね塗りの間隔は24時間~48時間以内に行って下さい。 それ以上の間隔をあけると、塗膜がひび割れる可能性があります危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:2以上危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
PVCフロアタイル
トーホー¥10,980税込¥12,0781ケース(36枚)3日以内出荷吸着タイプの裏面なので、接着剤を使用せず剥がすだけで簡単施工でき、手軽にDIYを楽しみたい方にもおすすめです。強粘着なのでズレずに安心、カッターで加工可能です。汚れたら拭くだけ手入れ簡単です。用途住宅用のフロアタイルとして材質材質:塩化ビニル / 粘着剤:酢酸ビニル樹脂 / ウラ紙:紙質量(kg)10長さ(cm)15.2×91.4グリーン購入法適合
ビーズ手芸 ミニプッシュ
トーホー¥1,598税込¥1,7581袋3日以内出荷から4日以内出荷【用意するもの】えんぴつ(ピンを押すときに使用すると製作しやすいです)セット内容プッシュボード、額縁、下絵、カバー、裏板、磁石、ビーズ、スパングル、ピン
NT下塗り用塗料(BP)
トーホー¥339税込¥3731個(18mL)当日出荷NTシリーズ各種塗装の下塗りに最適です。用途より一層、上塗りの色が引き立たせたい時に使います。仕様うすめ液:クリヤー樹脂専用うすめ液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
TOHO 糸通しビーズ 丸大
トーホー(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1束3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。外径(Φmm)約3
プランマブロック SN600形
トーホー¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から102日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
国産吸着 玄関マット
トーホー¥3,998税込¥4,3981セット(2枚)当日出荷から4日以内出荷裏面に吸着機能があるズレにくい吸着マットです。消臭・抗菌効果もあり、洗えるので清潔感を持続できます。クッション性もあり階下への防音効果もあります。高目付なので肌触りがよく、ヘたりにくいのが特徴です。用途玄関マットとしてお使いできます材質【表】ポリエステル100%【裏】不織布+アクリル樹脂質量(g)800長さ(cm)45×75グリーン購入法適合
レコーダー
トーホー¥239,800~税込¥263,780~1個翌々日出荷から48日以内出荷電源AC85~264V 50/60Hz精度指示精度:±0.1%±1digit本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×207.8×144.0(端子台カバー含む)
動物モチーフマット ライオン
トーホー¥979税込¥1,0771枚3日以内出荷やわらかな手ざわりが心地よい、動物モチーフのマットシリーズ。 チェアマットとしてはもちろん、玄関やお部屋のアクセントにもおすすめです。見ているだけで笑顔になれる動物たちの愛らしいデザインが毎日の暮らしに癒しと彩りを添えます。用途チェアマット アクセントラグ材質表 ポリエステル100% 裏 不織布(滑り止め付)質量(g)400柄ライオン使用時寸法(cm)約35×35
動物モチーフマット すやニャン
トーホー¥979税込¥1,0771枚3日以内出荷やわらかな手ざわりが心地よい、動物モチーフのマットシリーズ。 チェアマットとしてはもちろん、玄関やお部屋のアクセントにもおすすめです。見ているだけで笑顔になれる動物たちの愛らしいデザインが毎日の暮らしに癒しと彩りを添えます。用途チェアマット アクセントラグ材質表 ポリエステル100% 裏 不織布(滑り止め付)質量(g)400柄すやニャン使用時寸法(cm)約35×30
















![MS-U1 PCスピーカー USB-C・USB-A接続 [USB電源] トーホー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573729-220602-02.jpg)