カテゴリ
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- Nittaku(ニッタク)
- 三菱ふそう(6)
- NOK(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ヤマニパッケージ(3)
- エツミ(3)
- ベン(2)
- ホンダ(2)
- 三商(2)
- ヤンマー(2)
- アキュレイト(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- 明工社(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 二六製作所(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- アテイン(1)
「e678」の検索結果
特価

卓球ラケット テナリーオリジナル
Nittaku(ニッタク)¥7,998税込¥8,7981本8日以内出荷弾みの良いテナリーグリップの攻撃タイプ、卓球ラケット テナリーオリジナル。弾みの良い5枚合板ブレード、テナリーグリップのラケットです。ペンホルダーグリップとしても握れます。テナリーとは。手成りという意味で、その由来は、ラケットが手成りに持て、そのまま自然に打てることからネーミングされました。このスタイルはラケットが腕と手の平の延長線上になるため、まるで体の一部のように、力がうまくラケットに伝わります。このように自然に持てますので、子供から大人、初心者から上級者まで使用でき、色々な可能性を引き出します。用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(テナリー型)ブレードサイズ(mm)160×148グリップ部(mm)93×21質量(g)85±板厚(mm)6.5タイプ打球感:ミドル構造木材合板5枚備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッド
卓球ラケット テナリーアコースティック
Nittaku(ニッタク)¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷安定したドライブ・ブロックのテナリーグリップの攻撃タイプ、卓球ラケット テナリーアコースティック。安定したドライブ・ブロックが可能な弦楽器シリーズ。「アコースティック」ブレード、テナリーグリップのラケットです。ペンホルダーグリップとしても握れます。テナリーとは。手成りという意味で、その由来は、ラケットが手成りに持て、そのまま自然に打てることからネーミングされました。このスタイルはラケットが腕と手の平の延長線上になるため、まるで体の一部のように、力がうまくラケットに伝わります。このように自然に持てますので、子供から大人、初心者から上級者まで使用でき、色々な可能性を引き出します。用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(テナリー型)ブレードサイズ(mm)160×148グリップ部(mm)93×21質量(g)88±板厚(mm)5.7タイプ打球感:ミドル構造5枚、弦楽器製法仕様スピード:ミッド
卓球ラケット セプティアー
Nittaku(ニッタク)¥8,798税込¥9,6781本8日以内出荷オール木曽桧の7枚合板、卓球ラケット セプティアー。立ちこめる木曽桧のかおり、精巧な職人の技により生み出される、高級木曽桧の独特な打球感。台上・角度打ち・ドライブと様々なバリエーションの打法をマスターする段階で使いたい一本です。オール木曽桧の7枚合板は、威力を備えながらも平均的な重量で、扱いやすく、攻守のバランスが良く中陣からの連打も可能にします。攻守のバランスを重視する選手にオススメです。日本三大美林 木曽桧。厳しい自然環境の中、他地域の桧に比べ2倍の年月を要す贅沢な時間をかけて育ちました。ゆがみや縮みが少なく耐久性に優れ、弾力性も高く、また木目が綿密で心地よい香気を放ちます。厳選された木曽桧の業と共にお届けします。用具種別卓球ラケットブレードサイズ(mm)157×150質量(g)85±板厚(mm)6.7タイプ打球感:ハード構造7枚、木曽桧分類攻撃用仕様スピード:ミッド