カテゴリ
- 手袋(9)
絞り込み
ブランド
- ウィード(Wonder Grip)
- モノタロウ(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- アトム(1)
- KOTO(1)
- スミロン(1)
- ユニワールド(1)
- テナントカンパニー(1)
「devolg de-500」の検索結果

DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360
ウィード(Wonder Grip)(2件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷タッチパネルに対応した特殊な天然ゴムコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。天然ゴムは柔軟性に優れ、フィット感と強いグリップ力が特徴で、低温でも固くなりにくい素材です。通気性の良い背抜き加工でムレにくく作業が快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途運輸・物流業、土木建築業、機械加工業などグリップ力を必要とする作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:天然ゴム色レッド規格2131×(EN388:2016)入数(双)1機能タッチパネル対応、柔軟性、作業性、スマホ対応、タブレット対応材質(手袋)ポリエステルゲージ数13
ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555
ウィード(Wonder Grip)¥599税込¥6591双当日出荷特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。用途機械・部品の取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。材質(すべり止め)ニトリルゴムEN388規格EN388:2016/4121X
DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866
ウィード(Wonder Grip)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1双当日出荷18Gの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊コーティングを施しております。 手袋を付けたままでもスマートフォン、タブレット端末操作を可能とした最先端の商品です。 薄手生地は伸縮性、フィット感に優れ手が疲れにくいうえ、通気性にも優れております。用途自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適入数(双)1ゲージ数18
DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658
ウィード(Wonder Grip)(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。 軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適規格4122X(EN388:2016)コーティングニトリルゴム耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJKゲージ数18
WONDER GRIP WG-333 防寒天然ゴム手袋
ウィード(Wonder Grip)¥529税込¥5821双当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)1.4色グレー機能耐摩耗性・耐久性・防寒性・耐接触熱性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10耐切創性X/B
ニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658
ウィード(Wonder Grip)¥829税込¥9121双当日出荷高い防水性かつ優れたフィット感 ニトリルゴムをトリプルコーティングし、優れた耐油性を実現したフルコート手袋。 耐薬品性もあり、EUの耐薬品規格EN374において、メタノールなど3種類の耐薬品性の認証を得ています。 特殊すべり止め加工も施してあるので、油に濡れてもしっかりグリップできます。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業色ブルー機能耐薬・耐油・オイルグリップ材質(手袋)ナイロン / ポリウレタン / ポリエステルコーティングニトリルゴム耐薬品性EN388:2016/4122Xゲージ数18
天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355
ウィード(Wonder Grip)¥499~税込¥549~1双当日出荷手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。物流、運搬作業の方におすすめです。用途物流・運搬作業に。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82055630-260710-02.jpg)
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581箱(3双)当日出荷【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・天然ゴムを手の甲までダブルコーティングし、フィット感に優れた防水手袋。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:13ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適色ブルー入数(双)3機能タッチパネル対応












![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82055630-260710-02.jpg)