カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • SFA JAPAN
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(242)
  • onsemi(101)
  • SUS(エスユーエス)(58)
  • SMC(31)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • ABB(18)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
  • フロンケミカル(7)
  • 青木精密工業(6)
  • サンワサプライ(6)
  • 東京スクリーン(6)
  • SFA(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • XP POWER(4)
  • アルインコ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfa 003」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ SFA JAPAN

    サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ

    SFA JAPAN
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
    仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属質量(kg)6.4消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265最大揚程(m)5プラグ差込:2極アース付管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2耐用温度(℃)35空気容積(L)12起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動
  • サニアラーム SFA JAPAN

    サニアラーム

    SFA JAPAN
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    サニアラームはサニスピードプラスに取り付け可能な警報装置。 停電時など、ポンプ内水位が異常上昇した場合に警報でお知らせします。 停電時などの万が一の場合に備えて、サニスピードプラスとあわせて、ぜひご用意ください。単4電池2本使用(別途ご用意ください)。 外部移報端子付き。
    電圧(V)起動:3取付穴径(Φmm)10音圧レベル(dB)警報:50
  • サニコンパクトプロ 温水洗浄暖房便座付きモデル SFA JAPAN

    サニコンパクトプロ 温水洗浄暖房便座付きモデル

    SFA JAPAN
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
    仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)質量(kg)本体:23、温水洗浄便座:4.2消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1耐用温度(℃)35給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)
  • サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ SFA JAPAN

    サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ

    SFA JAPAN
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
    仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm質量(kg)13消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止外径×高さH(Φmm×mm)265×382管径(Φmm)呼び径30(VP管)最大揚程(m)10取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下アンペア最大:7.5/7.5水深(m)ポンプ水没最:5
  • サニシャワープラス 排水圧送ポンプ SFA JAPAN

    サニシャワープラス 排水圧送ポンプ

    SFA JAPAN
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
    仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)質量(kg)4.0消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz)管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145耐用温度(℃)35空気容積(L)3起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動アンペア最大:2.0/2.4
  • 温水洗浄暖房便座単品 SFA JAPAN

    温水洗浄暖房便座単品

    SFA JAPAN
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)便座本体:約4.2区分省エネ:貯湯式消費電力(W)温水ヒーター:600、便座ヒーター:50使用圧力範囲(MPa)使用可能水道範囲:0.78(流動)~0.735(静止時)定格電圧(V)交流100(50/60Hz)タンク容量(L)温水:0.8定格消費電力(W)660安全装置【温水洗浄】温度ヒューズ、サーモスタット、 水位センサー、 温度検知センサー、【暖房便座】温度ヒューズ、温度検知センサー、【その他】温度ヒューズ、バイメタル電源コード(m)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×520×143機能【温水洗浄】洗浄ノズル:ツインノズルセルフクリーニング機能付、水勢調節:5段階調節、温度制御:マイコン制御、3段階調節 (約 34/37/40℃) 及びヒーター 「切」温度制御【暖房便座】マイコン制御、3段階調節 (約34/37/40℃) 及びヒーター 「切」運転制御方式【脱臭機能】マイコン制御年間消費電力量(kWh/年)159吐水量(L/min)洗浄/ビデ:0.72~1.08脱臭機能触媒脱臭
  • サニコンパクトプロ 普通便座モデル SFA JAPAN

    サニコンパクトプロ 普通便座モデル

    SFA JAPAN
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
    仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)質量(kg)28消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480最大揚程(m)3プラグ差込:2極アース付管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1耐用温度(℃)35給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)
水廻り部材カテゴリ