サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプSFA JAPAN5日以内出荷
排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。
小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。
また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止アンペア最大:7.5/7.5管径(Φmm)呼び径30(VP管)耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下外径×高さH(Φmm×mm)265×382質量(kg)13水深(m)ポンプ水没最:5最大揚程(m)10仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm