絞り込み
ブランド
- i-PRO
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
i-PRO
i-PROのページです。i-PROは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

マルチケーブル
i-PRO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷屋外カメラの外部電源入力、音声入力、音声出力、外部I/O機能を使用する際に使う防水用グロメット付きマルチケーブルです質量(g)約35使用温度範囲(℃)-40~60電源(V)DC12V保存温度(℃)-30~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)10~100(結露しないこと)
フルHD屋外ネットワークカメラ PTZタイプ
i-PRO¥82,980~税込¥91,278~1台翌日出荷形状ドーム型防塵防水性能あり(IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠)画素数フルHD使用場所屋外対応
屋外2MP PTカメラ
i-PRO¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルト機能を搭載 ・屋外対応:IP55/-10℃~50℃の環境で動作可能 ・広範囲監視:水平106° 垂直57° ・暗所での視認性:0.1lx 環境までカラー撮影が可能 月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・マイク内蔵形状小型防塵防水性能IP55使用場所屋外
FHD屋外ネットワークカメラ PTZ(21倍)
i-PRO¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルトズーム機能を搭載:1台で広範囲監視および詳細監視が可能 ・屋外対応:IP66/IK10/-30℃~55℃の環境で動作可能 ・暗所での視認性:0.015lx*環境までカラー撮影が可能 *月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・外部IO端子搭載 ・音声入出力端子搭載 ・ONVIF Profile G、S、T対応 ・JC-STAR ★1適合ラベル取得