カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • i-PRO
  • モノタロウ(1)
  • APRESIA Systems(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • KEMET(15)
  • NEC(1)
  • ORing(2)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • PLANET Technology(8)
  • StarTech.com(8)
  • アライドテレシス(42)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(16)
  • ダイモ(5)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(108)
  • 冨士電線(東京)(22)
  • 瓜生製作(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-100t」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PoEカメラ電源ユニット(1ポート) i-PRO

    PoEカメラ電源ユニット(1ポート)

    i-PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。 標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応) 従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。 WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
    質量(g)約300使用温度範囲(℃)60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50電源(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず)入力AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14)入力電流(A)最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
  • ネットワークディスクレコーダー i-PRO

    ネットワークディスクレコーダー

    i-PRO
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    8日以内出荷
    PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー
    端子モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840×2160(4K) p/30 Hz、3840×2160(4K) p/25 Hz、1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA)映像圧縮方式H.265、H.264、JPEG
防犯カメラカテゴリ