カテゴリ
- 防犯用品(45)
絞り込み
ブランド
- i-PRO
- モノタロウ(6)
- CKD(56)
- IDEC(和泉電気)(92)
- KYOWA(協和製作所)(54)
- omron(オムロン)(100)
- PLANET Technology(41)
- RS PRO(54)
- Sensata / Crydom(84)
- SMC(57)
- TDKラムダ(47)
- TELEMECANIQUE SENSORS(47)
- TRACO POWER(234)
- XP POWER(91)
- コーセル(77)
- マルヤス電業(53)
- 三菱電機(71)
- 富士電機(44)
- 山洋電気(62)
- 渡辺電機工業(55)
- ブランドをもっと見る
「dc48v」の検索結果

同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch)
i-PRO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。 (同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合) 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト質量(g)約250消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
屋外一体型NWカメラ
i-PRO¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から6日以内出荷高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 バリフォーカルレンズ搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル : PC樹脂 クリア質量(g)約860使用温度範囲(℃)-30~+50(電源投入時:'-20~50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.5×112.5×262レンズバリフォーカルレンズ使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)耐衝撃性IK10(IEC 62262)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
フルHD屋内カメラ
i-PRO¥59,980税込¥65,9781台当日出荷本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂質量(g)約460(付属スタンド 約120)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)有効画素数約210万画素機能パン・チルト使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.0m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0固定セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
屋内ドームNWカメラ(バリフォーカル)
i-PRO¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から8日以内出荷高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 バリフォーカルレンズ搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用形状ドーム質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
屋外2MP一体型 AIカメラ
i-PRO¥92,980税込¥102,2781台当日出荷AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別することが可能です。 AI音識別機能を搭載しています。 バリフォーカルレンズ搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)質量(kg)約2.4使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:'-30~+60)消費電力(W)DC12V:710mA/約8.5、PoE、DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383レンズバリフォーカルレンズ対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10~100%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)保存湿度(%)10~95(結露しないこと)画素数2MP使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時) 約-10 dBV防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529)対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chromeオーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ付)
i-PRO¥58,980税込¥64,8781台当日出荷AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載材質/仕上本体 : PC/ABS樹脂 i-PRO ホワイト、レンズ : PC樹脂、レンズ他 ブラック質量(g)約400(レンズ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)PoE DC48V:91mA/約4.4(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194 (レンズ含む/電源用端子台部分を含まず)使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
フルHD屋内NWカメラ PTZ
i-PRO(1件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)有効画素数約210万画素角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
屋内2MP BOX NWカメラ(固定焦点)
i-PRO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用材質/仕上本体 : ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)PoE DC48V:80mA/約3.8(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×49×116 (スライドカバー 突起含まず)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
屋内2MPドーム AIカメラ
i-PRO¥69,980税込¥76,9781台当日出荷AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載形状ドーム型材質/仕上本体 : ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : アクリル樹脂 クリア質量(g)約 470径(Φmm)ドーム:40使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)画素数2MP使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
屋内全方位 AIカメラ
i-PRO¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から8日以内出荷360°多彩な配信モードで全方位を監視。高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能。360°多彩な配信モードで全方位を監視。ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載。AI音識別機能を搭載。AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載付属品ワイヤー取付金具、 アタッチメント金具材質/仕上本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応出力レベル-20dBV画角360°対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイクオーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
フルHD小型NWカメラ(有線モデル・ホワイト)
i-PRO¥45,980税込¥50,5781台当日出荷空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給 i-PRO Remo. 対応カメラ材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト色ホワイト質量(g)約169(取付座部分を含まず)、約197(取付座部分を含む)使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)消費電力(W)DC5V:1.5A/約7.5、PoE DC48V:170mA/約8.2(クラス0機器)電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:102×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:103.5×51×24(取付座装着時の奥行は+28)有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス0.5~∞保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0(固定)セキュリティユーザー認証/ホスト認証/HTTPS対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920)画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°走査方式プログレッシブUSBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
屋内2MPドーム AIカメラ
i-PRO¥69,980税込¥76,9781台当日出荷内蔵マイク(無指向性エレクトレットコンデンサマイク)を備え、撮影画像にくわえマイク集音が可能。 音検知機能の搭載により、設置した付近の物音を検知するとPCや携帯端末へのメール通知やアラーム音を鳴らすなどで検知状況を知らせます。形状ドーム型材質/仕上本体 : ABS樹脂 セイルホワイト、 ドームカバー : アクリル樹脂 クリア質量(g)約510径(Φmm)ドーム:40使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器)、(映像配信のみ)PoE DC48V:75mA/約3.6(クラス2機器))電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版)機能音検知使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、 コンポジット信号/Φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)画素数2MP使用場所屋内対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch)
i-PRO¥88,980税込¥97,8781台当日出荷1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。 PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー質量(g)約270消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ付)
i-PRO¥55,980税込¥61,5781台当日出荷H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現 3.2倍バリフォーカルレンズ標準、落下防止ワイヤー 付属、ワイヤー取付金具 付属 (顔スマートコーディング、画揺れ補正、動作検知(VMD)、インテリジェントオート(iA)機能、プリインストールCA証明書、i-VMD(顔切出し含む)、かんたんキッティング梱包)材質/仕上本体 : PC/ABS 樹脂 セイルホワイト質量(g)約390(レンズを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af 準拠)対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194(レンズを含む)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)モニター出力VBS: 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox Google Chrome(TM) Internet Explorer 11内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
屋内2MP i-PROmini:有線
i-PRO¥65,980税込¥72,5781台当日出荷コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能 AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト質量(g)約169(取付座部分を含まず)使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)消費電力(W)DC5V:1.9A/約9.5、PoE DC48V:200mA/約9.6(クラス0機器)電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)画素数2MP使用場所屋内対応防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920)対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2USB高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統
屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ別売)
i-PRO¥69,980税込¥76,9781台当日出荷ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載材質/仕上本体 : PC/ABS樹脂 i-PRO ホワイト質量(g)約370使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)DC12V:480mA/約5.8、PoE DC48V:130mA/約6.3(クラス2機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×146(レンズ/電源用端子台部分を含まず)対応(使用可能マイク)プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)入力インピーダンス約2kΩ 不平衡モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応入力レベル(ライン入力時)約-10dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chromeオーディオ入力端子形状:Φ3.5 mmステレオミニジャック、マイク入力時:【使用可能マイク 】プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))、【入力インピーダンス】 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V、端子形状:Φ3.5 mmステレオミニジャック、ライン入力時:入力レベル : 約-10 dBV供給電圧(V)2.5±0.5
屋内ドームNWカメラ(固定焦点)
i-PRO¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から8日以内出荷高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用質量(g)約250径(Φmm)ドーム:30.5使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)最大径×高さH(Φmm×mm)109×62使用場所屋内対応
屋内2MPドーム AIカメラ:ブラック
i-PRO¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 照射距離50 mのIR LEDを搭載材質/仕上本体:ABS樹脂 黒、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア質量(g)約470径(Φmm)ドーム:40使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)DC12V:720mA/約8.6、PoE DC48V:180mA/約8.7(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 11 / 10(日本語版)対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)入力インピーダンス約2kΩ 不平衡モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応出力レベル-20dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
フルHD屋内NWカメラ PTZ(10倍)
i-PRO¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア質量(kg)約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む)径(Φmm)ドーム:SR 52使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)有効画素数約210万画素角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度1280×720時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA焦点距離(mm)4.7~47最大径×高さH(Φmm×mm)117×155保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.5m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF1.6~closeセキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による画角【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:5.1°(TELE)~48°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)最大口径比1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE)音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
屋外4K一体型 AIカメラ
i-PRO¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷AIプロセッサー搭載した、4K解像度の屋外ハウジング一体カメラです。 高精細な画像と精度の高いAI解析によって、様々な環境で幅広くご活用いただけます。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)質量(kg)約2.4使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)消費電力(W)DC12V:1.0A/約12.0、PoE DC48V:240mA/約11.5(クラス0機器)電源DC 12V、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)耐衝撃性IK10(IEC 62262)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
屋外5MP一体型 AIカメラ
i-PRO¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷AIプロセッサー搭載した、5メガピクセル解像度の屋外ハウジング一体カメラです。 高精細な画像と精度の高いAI解析によって、様々な環境で幅広くご活用いただけます。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)質量(kg)約2.4使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)消費電力(W)DC12V:1.0A/約12.0、PoE DC48V:240mA/約11.5(クラス0機器)電源DC 12V、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)耐衝撃性IK10(IEC 62262)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
屋内2MPドーム AIカメラ(アナログ出力対応)
i-PRO¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷Sシリーズのアナログ出力対応モデルとして、2MP(1080P)に対応 アナログ環境で運用中のシステムにおいて、IP環境への順次更新提案が可能 アナログカメラとアナログレコーダーで構築されたシステムの更新では、アナログ接続/IP接続の両方に対応した本モデルを採用することで、システムの順次更新が可能です。 豊富なAIアプリケーション対応 AIアプリケーションを自由に選択し、最大2つまで同時に使用可能です。 AIプロセッサー搭載により物体識別精度が向上(人・車)、メーカー従来品と比較して誤報を低減し、幅広い監視シーンで活用可能です。材質/仕上本体 :ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア質量(g)約470径(Φmm)ドーム:40使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~+50)消費電力(W)DC12V:720mA/約8.6、PoE DC48V:180mA/約8.7(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡モニター出力(監視用/調整用)VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、同期方式:内部同期、解像度:水平500TV本以上(中心部)/垂直450TV本以上(中心部)※監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません・モニター出力では画揺れ補正機能は動作しません・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応入力レベル(ライン入力時)約-10dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋外ドームNWカメラ(固定焦点)
i-PRO¥69,980~税込¥76,978~1台7日以内出荷から8日以内出荷高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア質量(g)約270径(Φmm)ドーム:30.5電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版)使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)最大径×高さH(Φmm×mm)109×62耐衝撃性IK10使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下防水性IP66対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
屋内2MP PTZ AIカメラ(10倍)
i-PRO¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供 >>カタログダウンロードはこちら形状ドーム型材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア質量(kg)約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む)径(Φmm)ドーム:SR 52使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -33 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))機能自動追跡出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡最大径×高さH(Φmm×mm)117×155保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)画素数2MP使用場所屋内対応出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋外全方位 AIカメラ
i-PRO¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷360°多彩な配信モードで全方位を監視。高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能。360°多彩な配信モードで全方位を監視。ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載。AI音識別機能を搭載。AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載。ベース金具付属。アタッチメント金具付属。レンズ交換不可仕様いたずら防止構造材質/仕上本体:アルミダイカスト i-PROホワイト、外郭ねじ:ス テンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア質量(kg)ベース金具使用時:約1.3径(Φmm)ドーム:35使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:'-20~+60)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)レンズ魚眼レンズ対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡最大径×高さH(Φmm×mm)ベース金具使用時:164×96.3、アタッチメント金具のみで設置時:154×60.3保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性50 J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75準拠)、IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。画角360°対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chromeオーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
屋外2MP一体型 NWカメラ(IRなし)
i-PRO¥73,980税込¥81,3781台8日以内出荷i-PRO社独自の顔スマートコーディング技術を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現 従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、顔スマートコーディング技術と組み合わせて、i-PRO社従来モデルに比べ、データ量を最大50%削減できます。 低ビットレート高画質ストリームを実現 インテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上 オートフォーカス機能(AF)を搭載 暗号通信、改ざん検知機能を搭載することでセキュア性を向上材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバーメタリック、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル: PC樹脂クリア質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)-20~+50(電源投入時:-20~+50)消費電力(W)PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af 準拠)対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版) ※PCで本機を操作するには上記の環境を持つPCを推奨します。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×337使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11
屋内2MPドーム AIカメラ(IR LED)
i-PRO¥92,980税込¥102,2781台8日以内出荷ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 照射距離50 mのIR LEDを搭載 カメラ直付け方式形状ドーム型材質/仕上本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア質量(g)約470径(Φmm)ドーム:40使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)DC12V:720mA/約8.6、PoE DC48V:180mA/約8.7(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 11 / 10(日本語版)対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)入力インピーダンス約2kΩ 不平衡モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応出力レベル-20dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋内2MP PTZ AIカメラ
i-PRO¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。 広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)画素数2MP使用場所屋内対応入力レベル(ライン入力時)約-10dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋外2MP PTZ AIカメラ
i-PRO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供材質/仕上本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア径(Φmm)ドーム:SR 63.5使用温度範囲(℃)-30~+55消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))機能自動追跡出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)画素数2MP使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋外2MP一体型 AIカメラ
i-PRO¥109,800税込¥120,7801台欠品中Sシリーズのアナログ出力対応モデルとして、2MP(1080P)に対応 アナログ環境で運用中のシステムにおいて、IP環境への順次更新提案が可能 アナログカメラとアナログレコーダーで構築されたシステムの更新では、アナログ接続/IP接続の両方に対応した本モデルを採用することで、システムの順次更新が可能です。 豊富なAIアプリケーション対応AIアプリケーションを自由に選択し、最大2つまで同時に使用可能です。 AIプロセッサー搭載により物体識別精度が向上(人・車)、メーカー従来品と比較して誤報を低減し、幅広い監視シーンで活用可能です。 IP66およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保材質/仕上本体:アルミダイカスト/樹脂 i-PROホワイト、外郭ねじ:ステンレス(耐食処理)、フロントパネル:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)質量(kg)約2.4使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)※IRLEDLIGHTを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50です。消費電力(W)DC12V:710mA/約8.5、PoE DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383対応使用可能マイク : プラグインパワー方式((感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)使用湿度範囲10~100%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡モニター出力【調整用】VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、【監視用/調整用】VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、同期方式:内部同期、解像度:水平500TV本以上(中心部)/垂直450TV本以上(中心部) ※ 監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋内5MPドーム AIカメラ
i-PRO¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷AIプロセッサー搭載した、5メガピクセル解像度の屋内ドームカメラです。 高精細な画像と精度の高いAI解析によって、様々な環境で幅広くご活用いただけます。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア質量(g)約800径(Φmm)ドーム:41.5使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~+50)消費電力(W)DC12V:1.0A/約12.0、PoE DC48V:240mA/約11.5(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10(日本語版)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×102.5耐衝撃性IK10(IEC 62262)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
屋外ドームNWカメラ(バリフォーカル)
i-PRO¥76,980~税込¥84,678~1台8日以内出荷高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 バリフォーカルレンズ搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用形状ドーム型質量(kg)約1.0径(Φmm)ドーム:42使用温度範囲(℃)-30~+50(電源投入時:'-20~+50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版)使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)最大径×高さH(Φmm×mm)154×103耐衝撃性IK10使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下防水性IP66対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
屋外4K一体型 AIカメラ(耐重塩害)
i-PRO¥899,800税込¥989,7801台8日以内出荷AIプロセッサー搭載した、4K解像度の屋外ハウジング一体カメラです。 高精細な画像と精度の高いAI解析によって、様々な環境で幅広くご活用いただけます。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供 耐重塩害対応仕様耐重塩害 :ISO14993準拠材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)質量(kg)約2.4使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)消費電力(W)DC12V:1.0A/約12.0、PoE DC48V:240mA/約11.5(クラス0機器)電源DC 12V、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)耐衝撃性IK10(IEC 62262)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
屋外2MP一体型 AIカメラ(耐重塩害)
i-PRO¥739,800税込¥813,7801台8日以内出荷AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別することが可能です。 AI音識別機能を搭載しています。 バリフォーカルレンズ搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 耐重塩害対応材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)質量(kg)約2.4使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)消費電力(W)DC12V:710mA/約8.5、PoE、DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10~100%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529)対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chromeオーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋内2MP PTZ AIカメラ(3.1倍)
i-PRO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア質量(kg)約0.8径(Φmm)ドーム:SR 40使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -33 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡最大径×高さH(Φmm×mm)131×128保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋外2MP一体型 AIカメラ:ブラック
i-PRO¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別することが可能です。 AI音識別機能を搭載しています。 バリフォーカルレンズ搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)質量(kg)約2.4使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)消費電力(W)DC12V:710mA/約8.5、PoE、DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10~100%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529)対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chromeオーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋外2MP PTZ AIカメラ(3.1倍)
i-PRO¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(100万回)を実現し、メンテナンス頻度を軽減 ドームカバーを開けなくても配線・配置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供材質/仕上本体:アルミダイカスト、i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア質量(kg)約1.6径(Φmm)ドーム:SR 42使用温度範囲(℃)-30~+55消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡最大径×高さH(Φmm×mm)155×134保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋外2MP一体型 AIカメラ(長焦点)
i-PRO¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載 光学2.3 倍の電動ズーム長焦点レンズ搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 フロントパネルにアドバンスド親水コート採用 照射距離50 mのIR LEDを搭載 アダプターボックス付属材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)質量(kg)約2.4使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)消費電力(W)DC12V:900mA/約10.8、PoE DC48V:220mA/約10.6(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10~100%(結露しないこと)入力インピーダンス約2kΩ 不平衡モニター出力(調整用)VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529)対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chromeオーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋外2MP PTZ AIカメラ
i-PRO¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷から92日以内出荷従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供材質/仕上本体 :アルミダイカスト シルバー、 PC樹脂 黒、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア色ブラック径(Φmm)ドーム:SR 63.5使用温度範囲(℃)-30~+55消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
屋内2MPfボックス AIカメラ(レンズ別売)
i-PRO¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷Sシリーズのアナログ出力対応モデルとして、2MP(1080P)に対応 アナログ環境で運用中のシステムにおいて、IP環境への順次更新提案が可能 アナログカメラとアナログレコーダーで構築されたシステムの更新では、アナログ接続/IP接続の両方に対応した本モデルを採用することで、システムの順次更新が可能です。 豊富なAIアプリケーション対応 AIアプリケーションを自由に選択し、最大2つまで同時に使用可能です。 AIプロセッサー搭載により物体識別精度が向上(人・車)、メーカー従来品と比較して誤報を低減し、幅広い監視シーンで活用可能です。材質/仕上本体 :PC/ABS樹脂、i-PRO ホワイト質量(g)約370使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)DC12V:480mA/約5.8、PoE DC48V:130mA/約6.3(クラス2機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×146(レンズ/電源用端子台部分を含まず)対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、同期方式:内部同期 解像度:水平500TV本以上(中心部)/垂直450TV本以上(中心部)※ 監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません・モニター出力では画揺れ補正機能は動作しません・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5