カテゴリ

  • 防犯用品(10)
絞り込み
ブランド
  • i-PRO
  • モノタロウ(1)
  • SanDisk(サンディスク)(13)
  • TRANSCEND(トランセンド)(8)
  • 共立電子産業(8)
  • JVC(7)
  • マルエヌ(6)
  • セルスター(5)
  • グリーンハウス(5)
  • Gigastone(4)
  • エスコ(3)
  • エレコム(3)
  • SPARKFUN(3)
  • アセントワールド(3)
  • M5Stack(3)
  • Teslong(3)
  • オーム電機(2)
  • サンワサプライ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • Team(チーム)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsd 32g」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iPRO機器専用microSDメモリーカード i-PRO

    iPRO機器専用microSDメモリーカード

    i-PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1枚
    8日以内出荷
    カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたmicroSDメモリーカードです。
    仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ使用温度範囲(℃)-25~+85書換え回数約3000回転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50SDスピードクラスClass10
  • フルHD屋内カメラ i-PRO

    フルHD屋内カメラ

    i-PRO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
    材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂質量(g)約460(付属スタンド 約120)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)有効画素数約210万画素機能パン・チルト使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.0m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0固定セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
  • フルHD小型NWカメラ(有線モデル・ホワイト) i-PRO

    フルHD小型NWカメラ(有線モデル・ホワイト)

    i-PRO
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給 i-PRO Remo. 対応カメラ
    材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト色ホワイト質量(g)約169(取付座部分を含まず)、約197(取付座部分を含む)使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)消費電力(W)DC5V:1.5A/約7.5、PoE DC48V:170mA/約8.2(クラス0機器)電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:102×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:103.5×51×24(取付座装着時の奥行は+28)有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス0.5~∞保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0(固定)セキュリティユーザー認証/ホスト認証/HTTPS対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920)画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°走査方式プログレッシブUSBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
  • フルHD屋内NWカメラ PTZ i-PRO

    フルHD屋内NWカメラ PTZ

    i-PRO(1件のレビュー)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    当日出荷
    従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
    材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)有効画素数約210万画素角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
  • フルHD小型NWカメラ(無線モデル・ホワイト) i-PRO

    フルHD小型NWカメラ(無線モデル・ホワイト)

    i-PRO
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給 i-PRO Remo. 対応カメラ
    材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト色ホワイト質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス0.5~∞保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0(固定)セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応伝送方法OFDM方式、DSSS方式最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件によるアクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°走査方式プログレッシブUSBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTTマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
  • フルHD屋内カメラ(無線LAN対応) i-PRO

    フルHD屋内カメラ(無線LAN対応)

    i-PRO
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
    材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂質量(g)約480(付属スタンド 約120)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2電源DC12V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.0m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0固定セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター伝送方法OFDM方式、DSSS方式最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件によるアクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)無線規格ARIB STD-T66/STD-T71準拠アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
  • フルHD屋内NWカメラ PTZ(10倍) i-PRO

    フルHD屋内NWカメラ PTZ(10倍)

    i-PRO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
    材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア質量(kg)約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む)径(Φmm)ドーム:SR 52使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)有効画素数約210万画素角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度1280×720時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA焦点距離(mm)4.7~47最大径×高さH(Φmm×mm)117×155保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.5m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF1.6~closeセキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による画角【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:5.1°(TELE)~48°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)最大口径比1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE)音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
  • フルHD屋外カメラ(無線LAN対応) i-PRO

    フルHD屋外カメラ(無線LAN対応)

    i-PRO
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    8日以内出荷
    本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
    材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂質量(g)約620(付属スタンド 約120)使用温度範囲(℃)-20~+50(電源投入時:-10~+50)消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2電源DC12V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×128(本体のみ、突起部を除く)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.0m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0固定セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター伝送方法OFDM方式、DSSS方式最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による防水性IP55アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)無線規格ARIB STD-T66アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
  • フルHD小型NWカメラ(無線モデル・ブラック) i-PRO

    フルHD小型NWカメラ(無線モデル・ブラック)

    i-PRO
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    8日以内出荷
    空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給 i-PRO Remo. 対応カメラ
    材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト色ブラック質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス0.5~∞保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0(固定)セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応伝送方法OFDM方式、DSSS方式最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件によるアクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°走査方式プログレッシブUSBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTTマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
  • フルHD屋外NWカメラ PTZ(10倍) i-PRO

    フルHD屋外NWカメラ PTZ(10倍)

    i-PRO
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    8日以内出荷
    従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
    材質/仕上本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア質量(kg)約1.6径(Φmm)ドーム:SR 63.5使用温度範囲(℃)-30~+55消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)有効画素数約210万画素角度調整範囲水平(PAN)角:360°旋回、垂直(TILT)角:-15°~+195°、傾き(YAW)角:±0°使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度 1280×720時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA焦点距離(mm)4.7~47最大径×高さH(Φmm×mm)165×139保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.5m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF1.6~closeセキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋外対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター耐風速(m/s)40以下最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠画角【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:2.9°(TELE)~58°(WIDE)、垂直:5.1°(TELE)~48°(WIDE)走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)最大口径比1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE)音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
防犯カメラカテゴリ