カテゴリ
- 防犯用品(8)
絞り込み
ブランド
- i-PRO
- JBL(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エア・ウォーター・バイオデザイン(1)
- ドリームウェア(1)
- パトライト(PATLITE)(31)
- 神保電器(68)
「wjn」の検索結果

ネットワークディスクレコーダー
i-PRO¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー端子モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840×2160(4K) p/30 Hz、3840×2160(4K) p/25 Hz、1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA)映像圧縮方式H.265、H.264、JPEG
セキュア拡張キット
i-PRO¥20,980~税込¥23,078~1式8日以内出荷H.265対応ネットワークディスクレコーダーのセキュア機能を拡張するためのライセンスキットです。信頼性の高い証明書を使用したSSL通信やデータ暗号化により、通信経路での覗き見やデータの映像データの改ざんを防ぎます。
カメラ拡張キット
i-PRO¥62,980税込¥69,2781式8日以内出荷WJ-NX200UXシリーズのレコーダーに接続できるカメラの台数を拡張することができます。 (WJ-NX200UXシリーズは標準でカメラ4台まで接続可能)仕様1式利用時:カメラ9台まで拡張可能、2式利用時:カメラ12台まで拡張可能、3式利用時:カメラ16台まで拡張可能、4式利用時:カメラ24台まで拡張可能
カメラ拡張キット
i-PRO¥199,800税込¥219,7801式8日以内出荷カメラ拡張キット(WJ-NV300シリーズ用) WJ-NVE30WUX WJ-NVE30WUXはWJ-NV300シリーズ用(生産完了品)のカメラ拡張キットです。 最大32台までふやせます。 NV300シリーズ(基本接続:9台) WJ-NVE30WUX:16台(追加1)、24台(追加2)、32台(追加3)とカメラを追加可能仕様16台(追加1)、24台(追加2)、32台(追加3)とカメラを追加可能
カメラ拡張キット(24ch用)
i-PRO¥419,800税込¥461,7801式8日以内出荷WJ-NX200UXシリーズのレコーダーに接続できるカメラの台数を拡張することができます。仕様1式利用時 :カメラ24台まで拡張可能