カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TAIGASHOJI(大河商事)
- モノタロウ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- OSRAM(オスラム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TRI.ENG(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- エコデバイス(1)
- エコリカ(4)
- オーム電機(2)
- コイズミ照明(11)
- バンドー化学(1)
- 三菱電機(3,938)
- 山田照明(1)
- 岩崎電気(4)
- 日立(15)
- 星和電機(SEIWA)(21)
- 東京メタル(1)

wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色
TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.種別40W形長さ(mm)約1200形状直管質量(g)約121電圧(V)AC85-265(50/60Hz)消費電力(W)約18管径(Φmm)25.5口金G13色温度(K)6000LEDSMD2835/約96pcs設置場所屋内用配光角度(°)約330蛍光灯T8(Φ25.5mm)明るさ(Lm)約2150光色昼光色演色指数(Ra)80以上給電方式両側:片ピン接続電球の種類LED蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら