カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- TAIGASHOJI(大河商事)
「wasser fan011」の検索結果
特価

LED 機能付き 多機能ベルトファン
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベント寸法(mm)約76×47×91色ブラック質量(g)約213消費電力(W)最大約8入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)保証期間6カ月風量調整1~5段階調整充電時間(時間)本体:約5バッテリー容量(mAh)10000素材ABS/PC/スチール連続動作時間約8~50時間