絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アヴァント

アヴァントのページです。アヴァントは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライト付きボディーバック アヴァントライト付きボディーバックアヴァント
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ライト付きなので夜間、野外での作業でも周囲に存在を示せます。 フラッシュライトへの切り替えは点滅間隔の異なる2種類で変更可能です。 伸縮性のあるバックで小物を収納できます。 ベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に、小物の収納に電球の種類LED使用電池専用充電池保護等級IP44幅(mm)210奥行(mm)15高さ(mm)40充電時間(時間)1ベルト長さ(mm)690-880バッテリー容量(mAh)180最大点灯時間52時間IP等級44光源LEDコードライトトラスコ品番385-5787
チェストライト ”クラシック” アヴァントチェストライト ”クラシック”アヴァント
2,698税込2,968
1個
当日出荷
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)250/180保護等級IP54明るさ(Lm)250/180幅(mm)60奥行(mm)20高さ(mm)50バッテリー容量(mAh)1600IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×1灯 後:LED×9灯色温度(K)6000ベルト長さ(mm)1100~1800
チェストライト ”プロ” アヴァントチェストライト ”プロ”アヴァント
3,198税込3,518
1個
当日出荷
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)500/250保護等級IP54明るさ(Lm)500/250幅(mm)60奥行(mm)20高さ(mm)50バッテリー容量(mAh)2200IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×1灯 後:LED×9灯充電時間(時間)5色温度(K)5700ベルト長さ(mm)1100~1800
チェストライト ”トリプルビーム” アヴァントチェストライト ”トリプルビーム”アヴァント
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 非常に明るく暗闇での作業に最適です。 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)500/300保護等級IP54明るさ(Lm)500/300幅(mm)47奥行(mm)23高さ(mm)47バッテリー容量(mAh)2000IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×3灯 後:LED×9灯充電時間(時間)5色温度(K)5000ベルト長さ(mm)1100~1800