カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- フィールドスリー
- モノタロウ(2)
- ORICO(8)
- ロジテック(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- グリーンハウス(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「orico hdd」の検索結果

SATA3.5&2.5インチHDD両対応5台RAID外付けケース『RAID TOWER5』
フィールドスリー¥25,980税込¥28,5781台当日出荷RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。 ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。 組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。 PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機質量(kg)約2.8(本体のみ)色ブラック使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)139(約0.037kwh/時)対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSDインターフェースUSB3.0/eSATA使用湿度範囲20~80%(結露無き事)入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11ARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)