カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フィールドスリー
  • TRANSCEND(トランセンド)(4)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • QNAP(3)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • AOTECH(3)
  • プリンストン(2)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • Apacer(2)
  • ACASIS(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • NEC三菱(1)
  • エレコム(1)
  • サンディスク(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • センチュリー(1)
  • Acer(エイサー)(1)
  • KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD](1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd 1tb 2.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.5&3.5インチSATAハードディスクスタンド フィールドスリー

    2.5&3.5インチSATAハードディスクスタンド

    フィールドスリー
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    6日以内出荷
    USB3.2(Gen1)接続が可能で、今までデータの転送に時間のかかっていた動画や写真データが高速で転送可能です。従来のUSB2.0でもそのままご使用いただけますので幅広い機種でご使用いただけます。 HDDにアクセスがない時は約15分でHDDの回転をとめ余分な電力を消費しない省エネスタンドです。また、PCの電源をオフにすれば、本製品に接続したHDDの回転も停止する「PC電源連動機能」搭載です。 大容量ハードディスク20TB対応なので、動画や写真など様々な大容量データを管理することが可能です。 3.5&2.5インチのHDDとSSDに対応、面倒な操作の必要なく差し込むだけですぐに使用可能です。 TVとtorneについては危機対応のフォーマットを行うことで簡単にご利用いただけます。 Windows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降ではドライバのインストールは不要です。PC本体と接続するだけですぐにご使用いただけます。
    付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機色ブラック質量(g)187(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~40ケーブル長(m)USBケーブル:約0.8、アダプタケーブル:約1.5対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×68×135対応【ドライブ】SATA、SATA2、SATA3インターフェース、3.5/2.5インチハードディスク、2.5インチSSDインターフェースUSB3.2(Gen1)使用湿度範囲20~80%(結露無き事)入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:DC12V2000mARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大1台(HDD容量20TBまで)
  • SATA3.5インチ&SATA2.5インチ両対応HDD2台ケース フィールドスリー

    SATA3.5インチ&SATA2.5インチ両対応HDD2台ケース

    フィールドスリー
    ¥15,880税込¥17,468
    1台
    6日以内出荷
    RAID0、RAID1の2モードのRAID機能搭載。USB Type-C(USB3.2 Gen2)&SATA3.0接続で高速転送に対応します。最大転送億度10Gbps(理論値)のUSB3.2Gen2に対応。SSDの性能を最大限に発揮します。SATA3.5HDD20TBを2台使用することが可能で、合計で40TBの大容量に対応。本機は冷却ファン搭載で、ドライブの発熱をクールダウンさせます。またPC電源をOFFにすることで本機HDDの回転も呈すするPC電源連動機能付き。HDDの出し入れは工具不要の簡単増設です。
    付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間)対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3)質量(g)833対応OSWindows11対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSDHDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事)入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事)インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値)録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります
関連キーワード
ssd 2.5インチ特集
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
"ssd 1tb 2.5" フィールドスリー 【通販モノタロウ】