絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Dahua(ダーファ・テクノロジー)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)のページです。Dahua(ダーファ・テクノロジー)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DeepHub デジタルホワイトボード Dahua(ダーファ・テクノロジー)DeepHub デジタルホワイトボードDahua(ダーファ・テクノロジー)
459,800税込505,780
1台
6日以内出荷
その他モース硬度スケール:7材質金属ケーシング解像度【液晶パネル】3840(H)×2160(V)、【カメラ】4K@30fps保証期間メーカー:3年設置方法壁掛け・床置き入力端子3×USB3.0(1side/2back)スピーカー内蔵:2動作温度(℃)0 ~ +45バックライトDLEDWi-Fi1×Wi-Fi(2.4G/5G)、1×Hotspot(2.4G/5G)
ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル Dahua(ダーファ・テクノロジー)ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブルDahua(ダーファ・テクノロジー)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
設置が簡単 過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27規格PSE 適合寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5Aコード長さ(cm)DCコード:120設置方式平面設置色(本体)使用環境湿度(%)0~90 RH入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A動作温度範囲(℃)-10~+55