カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)
- QNAP(137)
- EATON(イートン)(3)
- 三菱電機(1)
「QNAP」の検索結果

2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 アイボール型 アナログカメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷材質プラスチック製ドームカバー+金属形状アイボール質量(kg)0.42外形寸法(mm)121.9×99.1電源(V)DC12、POC消費電力(W)4.9レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR相対湿度95%未満視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°焦点距離(mm)2.8S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル