ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブルDahua(ダーファ・テクノロジー)5日以内出荷
設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27規格PSE 適合寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5Aコード長さ(cm)DCコード:120設置方式平面設置色(本体)黒使用環境湿度(%)0~90 RH入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A動作温度範囲(℃)-10~+55
DeepHub デジタルホワイトボードDahua(ダーファ・テクノロジー)6日以内出荷
その他モース硬度スケール:7材質金属ケーシング解像度【液晶パネル】3840(H)×2160(V)、【カメラ】4K@30fps保証期間メーカー:3年視野角【液晶パネル】H: 178°/V: 178°、【カメラ】H: 178/ V: 178設置方法壁掛け・床置き入力端子3×USB3.0(1side/2back)スピーカー内蔵:2動作温度(℃)0 ~ +45バックライトDLEDWi-Fi1×Wi-Fi(2.4G/5G)、1×Hotspot(2.4G/5G)