カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)
- BIG DAISHOWA(3)
- CKD(1)
- EPCOS(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- omron(オムロン)(2)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
- SCHMERSAL(2)
- SMC(3)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イーグルクランプ(1)
- サカエ(2)
- ハンマーキャスター(28)
- ユーエイキャスター(4)
- リケン(3)
- 富士電機(2)
- 東洋バルヴ(6)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥2,898税込¥3,1881台5日以内出荷設置が簡単 過電圧、過電流保護付き質量(kg)0.27規格PSE 適合寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5Aコード長さ(cm)DCコード:120設置方式平面設置色(本体)黒使用環境湿度(%)0~90 RH入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A動作温度範囲(℃)-10~+55
電源アダプタDC12V/5A
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷設置が簡単 過電圧、過電流保護付き質量(kg)0.27出力DC12V(+7%、-3%)、最大5A適合規格PSE湿度(%RH)0~90入力AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56×31.5設置方式平面設置色(本体)黒電源コード(cm)DCコード:120動作温度範囲(℃)-10~+88
12V5A 電源アダプター
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷出力DC12V、5A入力AC100V~240Vコード長さ(cm)DCコード:120(ACコードは付属しません)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら