カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Dahua(3)
  • DIALIGHT(1)
  • GATOR Case(3)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • SMC(23)
  • SPARKFUN(7)
  • TRUSCO(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • イトーキ(143)
  • グリーンクロス(1)
  • スバル(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
  • ホンダ(36)
  • ミツギロン(2)
  • 安藤計器製工所(2)
  • 阪上製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gny」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    材質金属形状ドーム質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-30~+60外形寸法(mm)89×122電源(V)12 DC、PoE消費電力(W)最大6.1Wレンズ電動式バリフォーカル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°焦点距離(mm)2.8~12mS/N比最大55dB互換性ONVIF保管温度(℃)-30~60シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
  • 4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷
    材質ー質量(kg)0.5外形寸法(mm)65.7×128.0消費電力(W)最大:13(illuminator on)電源DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af)制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件:-保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃焦点距離(mm)2.8~12S/N比55dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1秒~1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)20走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ