カテゴリ

  • 防犯用品(44)
絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • モノタロウ(6)
  • ユニリーバ・ジャパン(4)
  • 井上金庫販売(3)
  • ELPA(42)
  • GATOR Case(28)
  • HotaluX(ホタルクス)(199)
  • KEMET(43)
  • NIPLUX(24)
  • OSRAM(オスラム)(31)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • アズワン(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • オーム電機(40)
  • サンワサプライ(23)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(30)
  • ブロードウォッチ(58)
  • マザーツール(51)
  • ラックス(51)
  • 常磐精工(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lux」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型電源(V)DC12、POCレンズバリフォーカルレンズ保護等級IP67相対湿度95%未満S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアル
  • 2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 ドーム型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 ドーム型 アナログカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.34外形寸法(mm)122×88.9電源(V)DC12消費電力(W)5.2レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR相対湿度95%未満視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~125°焦点距離(mm)2.7~12S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証EN(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02/F1.7、30IRE、0 IR オン照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
  • 2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    材質金属形状ドーム質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-30~+60外形寸法(mm)89×122電源(V)12 DC、PoE消費電力(W)最大6.1Wレンズ電動式バリフォーカル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°焦点距離(mm)2.8~12mS/N比最大55dB互換性ONVIF保管温度(℃)-30~60シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
  • 5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷
    材質金属質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)166.6×69.7×70電源(V)12 DC、POC消費電力(W)最大3.7W(POC)レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2880(H)×1620(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°視野角水平132°×垂直58°×対角132°焦点距離(mm)2.8mS/N比最大65dB互換性非対応保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒各種認証CE (EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オングリーン購入法適合照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージ非対応
  • 4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 バレット型 WizSense ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 バレット型 WizSense ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    翌々日出荷
    材質金属、プラスチック形状バレット質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)12 DC、PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°焦点距離(mm)2.8mS/N比最大56dB互換性ONVIF保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7インチ CMOSストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
  • 2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    翌々日出荷
    形状アイボール型電源DC12 Vレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP焦点距離(mm)2.8S/N比65dB以上動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒走査方式プログレッシブ
  • 2メガピクセル バレット型 マイク内蔵 固定焦点 デュアルライト搭載 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル バレット型 マイク内蔵 固定焦点 デュアルライト搭載 ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌々日出荷
    材質金属形状バレット型質量(kg)0.48外形寸法(mm)166.2×70×70消費電力(W)基本:1.6(DC12 V): 1.9 (PoE)最大(DR+H.265+暖色点灯+インテリジェンス ): 3.8 (DC12 V): 4.4 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル視野角水平107°×垂直56°×対角127°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.6(カラー、30 IRE)0.0002@F1.6(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト)走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、
  • 2メガピクセル 25倍ズーム PTZネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル 25倍ズーム PTZネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)2.4外形寸法(mm)270.4×160消費電力(W)基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ )電源DC12 V/PoEレンズ電動バリフォーカル制御ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR保護等級IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力視野角水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5°焦点距離(mm)4.8~120互換性ONVIF動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+70使用場所屋内外シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒各種認証CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン)照射距離(m)100走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
  • 2メガピクセル ドーム型 マイク内蔵 バリフォーカルレンズ ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル ドーム型 マイク内蔵 バリフォーカルレンズ ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    欠品中
    材質金属形状ドーム型質量(kg)0.52外形寸法(mm)93.4×122消費電力(W)基本:1.8(DC12 V): 2.6 (PoE)最大(DR +IR オン H.265+ インテリジェンス ): 6.3 (DC12 V): 7.2 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ電動バリフォーカル制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~67°、回転: 0°~355°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC視野角水平108°×垂直56°×対角131°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-30~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC:Electromagnetic CompatibilityDirective2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.5(カラー、30 IRE)0.0002@F1.5(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)
  • 固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.48電源(V)DC12、PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
  • 2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.55外形寸法(mm)209.6×90.4×90.4電源(V)DC12消費電力(W)9.4レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR相対湿度95%未満視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~123°焦点距離(mm)2.7~12S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032:2015、EN61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.002/F1.5、30IRE、0 IR オン照射距離(m)80(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
  • 5MP メーター監視用ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5MP メーター監視用ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    欠品中
    材質金属質量(kg)0.166外形寸法(mm)66×65×31.6消費電力(W)最大:5.8(PoE)電源DC 12V(±30%):PoE、(802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2560(H)×1920(V)機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート動作環境-40℃~+60℃視野角水平:79.6°×垂直:63.8°×対角:93,4°焦点距離(mm)3.6S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証-最低被写体照度(Lux)0.02@F1.0、0 IR on照射距離(m)0.5走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
  • 2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.35外形寸法(mm)166.6×69.7×70.0電源(V)DC12、POC消費電力(W)2.8レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR相対湿度95%未満視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°焦点距離(mm)2.8S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
  • 2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 ドーム型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 ドーム型 アナログカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.63外形寸法(mm)126×100電源(V)DC12レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR相対湿度95%未満S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアル
  • 4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷
    材質ー質量(kg)0.5外形寸法(mm)65.7×128.0消費電力(W)最大:13(illuminator on)電源DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af)制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件:-保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃焦点距離(mm)2.8~12S/N比55dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1秒~1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)20走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
  • 2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 アイボール型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル 固定焦点 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 アイボール型 アナログカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状アイボール質量(kg)0.42外形寸法(mm)121.9×99.1電源(V)DC12、POC消費電力(W)4.9レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR相対湿度95%未満視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°焦点距離(mm)2.8S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
  • 2MP 25倍ズーム ネットワークPTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2MP 25倍ズーム ネットワークPTZカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    3日以内出荷
    材質ー質量(kg)2.5外形寸法(mm)170.4×171.1消費電力(W)最大:20(illuminator on+fan on+PTZ)電源DC 12V、2A±10% (included):PoE(802.3af)制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件:-保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66有効画素数1920(H)×1080(V)機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル動作環境-40℃~+65℃視野角水平:58.5°~2.8°×垂直:33.2°~1.5°×対角:67.5°~3.2°焦点距離(mm)4.8~120S/N比55dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1秒~1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE: EN55032/EN55024/EN50130-4、FCC:Part15、subpartB、ANSI C63.4-2014、UL:UL62368-1最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(Color)、0 IR on照射距離(m)100走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
  • 4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 アイボール型 WizSense ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4MP スマートデュアルライト アクティブ抑止 固定焦点 アイボール型 WizSense ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質金属保護等級IP67互換性ONVIF照射距離(m)30走査方式プログレッシブ
  • バリフォーカルレンズ ドーム型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    バリフォーカルレンズ ドーム型 ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.49外形寸法(mm)93.4×122電源(V)DC12、POCレンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)40(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
  • 固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型外形寸法(mm)81×109.9電源(V)DC12、POCレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
  • 4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)1.65外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1保護等級IP67、IK10互換性ONVIF最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on)照射距離(m)60走査方式プログレッシブ
  • 5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ スターライト POC対応 アイボール型HDCVIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ スターライト POC対応 アイボール型HDCVIカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    材質金属質量(kg)0.57外形寸法(mm)122×104.8消費電力(W)最大:6.6W(DC12V、IR on):PoC(AT)電源DC 12V±30%、POC (CVIのみ)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -30℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2880(H)×1620(V)、5MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満視野角水平:39°~130°×垂直:34°~107°×対角:19°~55°焦点距離(mm)2.7~12S/N比65dB以上互換性非対応シャッタースピード1/30秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE(EN55032: 2015、 EN 61000-3-2: 2014、 EN 61000-3-3:2013、 EN55024: 2010+A1: 2015、 EN 55035:2017、 EN50130-4:2011+A1: 2014、 EN 62368-1:2014+A11:2017)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30 IRE、0(IR オン)照射距離(m)60走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージ非対応
  • 2MP IR搭載 固定焦点 アイボール型HDCVIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2MP IR搭載 固定焦点 アイボール型HDCVIカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    4日以内出荷
    材質プラスチック質量(kg)0.09外形寸法(mm)71.6×60.9×45.9消費電力(W)最大:1.9W(DC12V、IR on)電源DC 12V±30%制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級非対応有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:40°、チルト:55°、回転: 360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-40℃~+60℃/相対湿度95%未満視野角水平:132°×垂直:69°×対角:164°焦点距離(mm)2.1S/N比65dB以上互換性非対応シャッタースピード1/30秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC、UL、EN50155最低被写体照度(Lux)0.02@F2.0、30IRE、0 IR on照射距離(m)3走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点ストレージ非対応
  • 5メガピクセル スターライト IR LED搭載 ドーム型HDCVIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5メガピクセル スターライト IR LED搭載 ドーム型HDCVIカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。
    仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル材質筐体:アルミニウム形状ドーム型質量(kg)0.33消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン)レンズ固定レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP寸法(Φ×mm)109.9×81インターフェースオーディオ:1チャンネル解像度5MP(2592×1944)動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)視野角水平:79°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)3.6S/N比65dB以上保存環境-40℃~+60℃/90%以下耐衝撃性IK10ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.6シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)12最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大30フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P撮影距離(mm)近接:1300 51.2”走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2.8″CMOS総質量(kg)0.45ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
  • 赤青フラッシュライト バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    赤青フラッシュライト バレット型 ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質金属+プラスチック形状BOX型質量(kg)1外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)DC12/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内、屋外シャッタースピード1/3秒~1/100000秒動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS相対湿度(%RH)95未満
  • 4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 ドーム型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 ドーム型 ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.72外形寸法(mm)105×126電源(V)DC12、ePOC消費電力(W)9レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数2688(H)×1520(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0照射距離(m)40(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/1.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
  • 5MP スターライト HDCVI IR ドームカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5MP スターライト HDCVI IR ドームカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    材質金属形状ドーム質量(kg)0.47使用温度範囲(℃)-30~+60外形寸法(mm)122×88.9電源(V)12 DC、POC消費電力(W)最大5.5W(POC)レンズ電動式バリフォーカル制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数2880(H)×1620(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~75°、Rotation: 0°~355°視野角水平107°~34°×垂直130°~39°×対角55°~19°焦点距離(mm)2.7~12mS/N比最大65dB互換性非対応動作湿度(%)相対湿度95未満保管温度(℃)-30~60シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55024:2010+A1:2015,EN55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オングリーン購入法適合照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージ非対応
  • 4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 バレット型 ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)1外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)DC12、PoE、ePoE消費電力(W)9.3レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:20°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0照射距離(m)70(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/1.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
  • 5メガピクセル 屋外対応 魚眼レンズ 全方位ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5メガピクセル 屋外対応 魚眼レンズ 全方位ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    7日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.38外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4電源(V)DC12、POC消費電力(W)6レンズ固定焦点保護等級IP67、IK10有効画素数2592(H)×1944(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180°焦点距離(mm)1.4S/N比最大56dB互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE)動作温度範囲(℃)-30~+55走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
  • 2メガピクセル ウェッジドーム型 マイク内蔵 固定焦点 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル ウェッジドーム型 マイク内蔵 固定焦点 ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    7日以内出荷
    材質金属形状ウェッジドーム型質量(kg)0.423外形寸法(mm)64.8×111消費電力(W)基本:3.8(DC12 V): 4.6 (PoE)最大(DR+IRオン+インテリジェンス ): 5.9 (DC12 V): 7.2 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:20°~70°、回転: 0°~355°、IVS、SMD 4.0、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC視野角水平137°×垂直56°×対角127°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.4(カラー、30 IRE)0.0002@F1.4(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
  • 4K スターライト IR LED搭載 屋外用防水 HDCVI ドーム型 カメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4K スターライト IR LED搭載 屋外用防水 HDCVI ドーム型 カメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    スターライト テクノロジー搭載
    材質筐体:アルミニウム形状ドーム型質量(kg)0.47消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能レンズ電動レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~75° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル寸法(Φ×mm)外形:122×88.9インターフェースオーディオ:1チャンネルコントロールフォーカス:オート/マニュアル解像度8MP(3840×2160)動作環境-30℃~+60℃/90% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。)視野角水平:112°~46°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)3.7~11S/N比65dB以上保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下耐衝撃性IK10ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.5使用場所屋外シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)2最低被写体照度(Lux)0.005/F1.5、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大30フレームレート15fps@4K、20fps@6MP、30fps@4MP撮影距離(mm)近接:200、7.87”走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2″CMOS総質量(kg)0.65ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
  • 5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    7日以内出荷
    材質金属形状ドーム型電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10有効画素数2960(H)×1668(V)動作環境-30℃~+60℃焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
  • 5MP スターライト HDCVI IR アイボールカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5MP スターライト HDCVI IR アイボールカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    7日以内出荷
    材質アルミニウム形状アイボール質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)122×104電源(V)12 DC消費電力(W)最大8.2Wレンズ電動式バリフォーカル制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2592(H)×1944(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~78°、Rotation: 0°~360°視野角水平98°~34°焦点距離(mm)2.7~12mS/N比最大65dB互換性非対応動作湿度(%)相対湿度95未満保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒各種認証CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02@F1.8、30IRE、0 IR オングリーン購入法適合照射距離(m)60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7インチ CMOSストレージ非対応
  • 2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.79外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4電源(V)DC12消費電力(W)9.4レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D NR相対湿度95%未満視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.001/F1.5、30IRE、0 IR オン照射距離(m)80(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
  • 2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 ドーム型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 ドーム型 アナログカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    7日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.65外形寸法(mm)126×100電源(V)DC12、POC消費電力(W)6.9レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR相対湿度95%未満視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.001/F1.6、30IRE、0 IR オン照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
  • IR搭載 360度全方位レンズ ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    IR搭載 360度全方位レンズ ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    7日以内出荷
    制御IRオン/オフ、オート:マニュアルS/N比-互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)10走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点
  • 4メガピクセル 固定焦点 マイク内蔵 広角ドーム型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    4メガピクセル 固定焦点 マイク内蔵 広角ドーム型 ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    7日以内出荷
    材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.5外形寸法(mm)94×122電源(V)DC12、POC消費電力(W)7.7レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67、IK10有効画素数2880(H)×1620(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°焦点距離(mm)2.1S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE)照射距離(m)15(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
  • 5MP IR搭載 固定焦点 バレット型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5MP IR搭載 固定焦点 バレット型ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    7日以内出荷
    材質金属質量(kg)0.48外形寸法(mm)166.2×70×70消費電力(W)最大:5.0(PoE)電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2960(H)×1668(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-40℃~+60℃視野角水平:111°×垂直:58°×対角:132°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.007@F1.6(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー固定焦点ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
  • 8MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ バレット型HDCVIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    8MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ バレット型HDCVIカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    7日以内出荷
    材質金属質量(kg)0.79外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4消費電力(W)最大:10.9W(DC12V、IR on)電源DC 12V±30%制御IRオン/オフ、オート対応保管条件: -30℃~+60℃保護等級IP67有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/HLC-Pro/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満視野角水平:113°~47°×垂直:60°~26°×対角:133°~53°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比65dB以上互換性非対応シャッタースピード1/4秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD:EN 62368-1、CE-EMC: EN 55032; EN 55035、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL:UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.001@F1.5 (Color、 30 IRE)、0 IR on照射距離(m)80走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージ非対応
  • 8MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    8MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ ドーム型ネットワークカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    7日以内出荷
    材質金属形状ドーム型質量(kg)0.5外形寸法(mm)93.4×122消費電力(W)最大:7.2電源DC 12V/PoE (802.3af)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -40℃~+60℃保護等級IP67、IK10有効画素数3840(H)×2160(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1/3秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.008@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ