固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型外形寸法(mm)81×109.9電源(V)DC12、POCレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
固定焦点 バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.48電源(V)DC12、PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
バリフォーカルレンズ バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.73外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7電源(V)DC12、PoEレンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
5メガピクセル 屋外対応 魚眼レンズ 全方位ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.38外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4電源(V)DC12、POC消費電力(W)6レンズ固定焦点保護等級IP67、IK10有効画素数2592(H)×1944(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180°焦点距離(mm)1.4S/N比最大56dB互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE)動作温度範囲(℃)-30~+55走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
赤青フラッシュライト バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)5日以内出荷から7日以内出荷
材質金属+プラスチック形状BOX型質量(kg)1外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)DC12/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内、屋外シャッタースピード1/3秒~1/100000秒動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS相対湿度(%RH)95未満
バリフォーカルレンズ ドーム型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)3日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.49外形寸法(mm)93.4×122電源(V)DC12、POCレンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)40(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
2メガピクセル バレット型 マイク内蔵 固定焦点 デュアルライト搭載 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)翌々日出荷
材質金属形状バレット型質量(kg)0.48外形寸法(mm)166.2×70×70消費電力(W)基本:1.6(DC12 V): 1.9 (PoE)最大(DR+H.265+暖色点灯+インテリジェンス ): 3.8 (DC12 V): 4.4 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル視野角水平107°×垂直56°×対角127°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.6(カラー、30 IRE)0.0002@F1.6(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト)走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、
2メガピクセル ドーム型 マイク内蔵 バリフォーカルレンズ ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)翌々日出荷
材質金属形状ドーム型質量(kg)0.52外形寸法(mm)93.4×122消費電力(W)基本:1.8(DC12 V): 2.6 (PoE)最大(DR +IR オン H.265+ インテリジェンス ): 6.3 (DC12 V): 7.2 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ電動バリフォーカル制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~67°、回転: 0°~355°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC視野角水平108°×垂直56°×対角131°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-30~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC:Electromagnetic CompatibilityDirective2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.5(カラー、30 IRE)0.0002@F1.5(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)
4メガピクセル 固定焦点 マイク内蔵 広角ドーム型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.5外形寸法(mm)94×122電源(V)DC12、POC消費電力(W)7.7レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67、IK10有効画素数2880(H)×1620(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°焦点距離(mm)2.1S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE)照射距離(m)15(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 ドーム型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.72外形寸法(mm)105×126電源(V)DC12、ePOC消費電力(W)9レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数2688(H)×1520(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0照射距離(m)40(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/1.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)1外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)DC12、PoE、ePoE消費電力(W)9.3レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:20°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0照射距離(m)70(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/1.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
2メガピクセル ウェッジドーム型 マイク内蔵 固定焦点 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質金属形状ウェッジドーム型質量(kg)0.423外形寸法(mm)64.8×111消費電力(W)基本:3.8(DC12 V): 4.6 (PoE)最大(DR+IRオン+インテリジェンス ): 5.9 (DC12 V): 7.2 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:20°~70°、回転: 0°~355°、IVS、SMD 4.0、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC視野角水平137°×垂直56°×対角127°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.4(カラー、30 IRE)0.0002@F1.4(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
4メガピクセル 固定焦点 マイク内蔵 広角バレット型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)0.82外形寸法(mm)249.3×90.7×90.4電源(V)DC12、PoE消費電力(W)6.5レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67有効画素数2880(H)×1620(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°(LDC is disabled)焦点距離(mm)2.1S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE)照射距離(m)20(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)