カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • Dahua(2)
  • NB(日本ベアリング)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • バクマ工業(1)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(20)
  • 未来工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfs 42」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PoEスイッチングHUB Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    PoEスイッチングHUB

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌々日出荷
    仕様PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2寸法(mm)440×300×44電源(V)AC100~240消費電力(W)アイドリング時:10、全負荷:240動作温度(℃)-10~+55グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)10~90以下
  • PoEギガビットマネージドスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    PoEギガビットマネージドスイッチ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    5日以内出荷
    レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチ。IEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠。Hi-PoE 60W対応。冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTP。IPv4/IPv6およびDHCPに対応。SNMPベースのネットワーク管理。構成:Web、Telnet、CLIコマンド。QoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポート。IEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化。大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送。MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K。強固なEMC対策設計
    仕様【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1容量スイッチング:52Gbps電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)5~95容量(MB)パケットバッファ:4
  • 16ポート PoEスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    16ポート PoEスイッチ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    7日以内出荷
    レイヤ2 ネットワークマネージメント PoE スイッチ IEEE802.3af、 IEEE802.3at 規格に準拠 STP/RSTP に対応 IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab/z、 IEEE802.3X の規格に準拠 IP アドレスとユーザーパスワードのワンキーリカバリーに対応
    質量(kg)3.54容量スイッチング:24.8G電源(V)AC100~240ポート数16接続方式10/100/1000 Base-Tx 2、1000 Base-X x 2、10/100 Base-T(POE +1#) x 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×263×44.5転送レートパケット:8.33Mpps保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、 IEEE802.3at供給電源PoE:各電源30W以下、総合250W以下動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)10~90
  • 8ポートPoE付き 11ポート アンマネージド デスクトップ型スイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    8ポートPoE付き 11ポート アンマネージド デスクトップ型スイッチ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様●マネージド:非対応●レイヤー:非対応寸法(mm)150×110×42電源(V)DC47~57消費電力(W)アイドリング時:5、全負荷:最大120使用湿度範囲5%~95%以下定格出力電力(W)ポート1~2:90以下、ポート3~8:30以下、合計120以下動作温度(℃)-30~+65RoHS指令(10物質対応)対応PoE対応8ポート対応