カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • マスプロ電工(2)
  • 興和オプトロニクス(2)
  • 新鋭(2)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
  • ホンダ(1)
  • マザーツール(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • TP-LINK(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • AirTAC(1)
  • RS PRO(1)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poc-5」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    材質金属質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)166.6×69.7×70電源(V)12 DC、POC消費電力(W)最大3.7W(POC)レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2880(H)×1620(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°視野角水平132°×垂直58°×対角132°焦点距離(mm)2.8mS/N比最大65dB互換性非対応保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒各種認証CE (EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オングリーン購入法適合照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージ非対応
  • 5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ スターライト POC対応 アイボール型HDCVIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ スターライト POC対応 アイボール型HDCVIカメラ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    材質金属質量(kg)0.57外形寸法(mm)122×104.8消費電力(W)最大:6.6W(DC12V、IR on):PoC(AT)電源DC 12V±30%、POC (CVIのみ)制御IRオン/オフ、オート:マニュアル対応保管条件: -30℃~+60℃保護等級IP67有効画素数2880(H)×1620(V)、5MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満視野角水平:39°~130°×垂直:34°~107°×対角:19°~55°焦点距離(mm)2.7~12S/N比65dB以上互換性非対応シャッタースピード1/30秒~1/100000秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE(EN55032: 2015、 EN 61000-3-2: 2014、 EN 61000-3-3:2013、 EN55024: 2010+A1: 2015、 EN 55035:2017、 EN50130-4:2011+A1: 2014、 EN 62368-1:2014+A11:2017)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30 IRE、0(IR オン)照射距離(m)60走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージ非対応
rc-50特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rc-50