カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • SMC(22)
  • i-PRO(8)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • Jシステム(4)
  • カーメックス(3)
  • アバーメディア(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • Jabra(2)
  • メトカル(2)
  • BAGSTER (バグスター)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • アクシスコミュニケーションズ(2)
  • NEXTEC(2)
  • bitstrong(2)
  • 安達商事(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • brother(ブラザー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptz」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
材質金属形状ドーム質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-30~+60外形寸法(mm)89×122電源(V)12 DC、PoE消費電力(W)最大6.1Wレンズ電動式バリフォーカル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°焦点距離(mm)2.8~12mS/N比最大55dB互換性ONVIF保管温度(℃)-30~60シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)グリーン購入法適合走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8インチ CMOSストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.2外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55消費電力(W)10未満出力リレー:3表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠OS組み込みLinuxプロセッサー内蔵入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC12/2A録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)1.9ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
材質質量(kg)0.5外形寸法(mm)65.7×128.0消費電力(W)最大:13(illuminator on)電源DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af)制御IRオン/オフ、マニュアル対応保管条件:-保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵動作環境-30℃~+60℃焦点距離(mm)2.8~12S/N比55dB以上互換性ONVIFシャッタースピード1秒~1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on照射距離(m)20走査方式プログレッシブイメージセンサー電動式バリフォーカルストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
関連キーワード
ppt特集