物流/保管/梱包用品/テープ (4,793) オフィスサプライ (260) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,515) 測定・測量用品 (52) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 医療・介護用品 (10) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: OWONすべて解除
ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWON (6件のレビュー) 4日以内出荷 から 33日以内出荷
【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。
【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。
【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。
【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 ディスプレイ 3.5インチLCD メモリ長さ 8K
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ OWON (1件のレビュー) 4日以内出荷
1チャンネル
最大出力: 150W, 200W, 300W
出力分解能: 10mV / 1mA
シーケンス出力: 10ステップ
2.8インチLCD
インターフェース: USBデバイス
SCPIコマンドをサポート
モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート
小型軽量、約1.5kg
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 1チャンネル最大出力: 150W, 200W, 300W出力分解能: 10mV / 1mAシーケンス出力: 10ステップ2.8インチLCDインターフェース: USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート(Uモデルは急速充電をサポート) 質量(kg) 約1.5 チャンネル数 1ch 分解能 10mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×142×226 冷却方式 温度制御空冷ファン 応答時間 過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0ms インターフェース USBデバイス ディスプレイ 2.8インチ LCD 電源電圧変動 電圧:≦30mV、電流:≦20mA 動作温度(℃) 0-40 温度係数(ppm/℃) 出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200 ロードレギュレーション 電圧:≦30mV、電流:≦20mA
ベンチトップオシロスコープ OWON (1件のレビュー) 4日以内出荷
【初心者向けの定番超入門書同梱】
2チャンネル
サンプルレート:1GS / s
超薄型ボディ
7インチ高解像度LCD
SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート 質量(kg) 約1.1 分解能 8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 301×152×70 インターフェース USBホスト, USBデバイス ディスプレイ 7インチLCD サンプルレート 1GSa/s メモリ長さ 10K
ハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) OWON 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【高精度デジタルマルチメーター】6,000~20,000カウントの高分解能で、電圧・電流・抵抗・容量・温度を正確に測定。真のRMS測定に対応し、正弦波以外の波形でも正確な測定結果を実現。研究・製造・保守など幅広い用途に最適です。
【Bluetooth通信&データロギング対応】Bluetooth 4.0によるワイヤレス通信で、スマートフォンやPC上の専用アプリに測定データをリアルタイム転送。データロギング・オフライン記録にも対応し、現場作業の効率化に貢献します。※Bluetooth通信はOW16B、OW18B、OW18E、OW65B、OW67B、OW69Bのみ対応
【安全性と使いやすさを両立】非接触電圧検出(NCV)機能で感電リスクを軽減。バックライト付きLCDとLEDライトで暗所でも快適に作業可能。オートレンジやデータホールドなど、現場向けの便利機能を多数搭載。
【堅牢で携帯性に優れた設計】耐久性の高いボディと軽量設計で、持ち運びに便利。片手操作もしやすく、現場・屋外・設備メンテナンスなど多様なシーンで信頼性の高い測定を提供します。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 RoHS指令(10物質対応) 対応
ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH) OWON 4日以内出荷 から 31日以内出荷
●1chモデル
【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。
【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。
【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。
【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。
●2chモデル
【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。
【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。
【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。
【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。
用途 超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg) 約3.0 分解能 14ビット、1 μHz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×110×295 ディスプレイ 4インチLCD
25~200MHz、2ch、250MS/s~、8k ハンドヘルドオシロスコープ OWON 10日以内出荷
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。18650リチウムイオン電池、消費電力?5Wにより約4時間連続して動作することができます。USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数 2 分解能 垂直分解能:8ビット ディスプレイ 3.5インチLCD RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリ長さ 8K
汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON 5日以内出荷 から 33日以内出荷
OW3070~OW3300
【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz
【減衰比】1:10
【入力抵抗】1MΩ:10MΩ
【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF
【補償範囲】5pF~30pF
【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p
P2060
1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz
P6500
【減衰率】10倍
【入力抵抗】10MΩ
【入力容量】10X:10pF~13pF
【補正範囲】9pF~25pF
【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz
【入力電圧】10X:
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON 10日以内出荷 から 33日以内出荷
1チャンネル
最大出力:500Wチャンネル
出力分解能:10mV / 1mA
シーケンス(リスト)出力:10ステップ
低リプル / ノイズ
過電圧保護 / 過電流保護
出力電圧/電流波形モニタ機能
温度コントロール空冷ファン
2.8インチLCD
インターフェース:USBデバイス
小型軽量、約1.8kg
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 1チャンネル最大出力:500Wチャンネル出力分解能:10mV/1mAシーケンス(リスト)出力:10ステップ低リプル / ノイズ過電圧保護 / 過電流保護出力電圧/電流波形モニタ機能温度コントロール空冷ファン 質量(kg) 約1.5 チャンネル数 1ch 分解能 10mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×142×226 インターフェース USBデバイス ディスプレイ 2.8インチ LCD 定格出力電力(W) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ HSA1000 シリーズ (9kHz~3.6GHz、-160dBm) OWON 4日以内出荷
【広帯域カバレッジと高感度性能】HSA1000シリーズは9kHz~3.6GHzの広帯域に対応し、表示平均ノイズレベル(DANL)は-160dBmの高感度を実現。精密なRF信号測定を可能にします。
【高精度測定と低位相ノイズ】位相ノイズは-80dBc/Hz(@1GHz,10kHzオフセット)、レベル測定確度は±1.5dB未満。分解能帯域幅(RBW)は最小10Hzで、微小信号や近接スペクトルを高精度に解析します。
【トラッキングジェネレータ・EMI解析対応】最大1.6GHz(TGモデル)のトラッキングジェネレータを内蔵。EMIフィルタや準尖頭値検波器も搭載し、電磁ノイズ評価や伝導/放射試験に対応します。
【携帯性と操作性を両立】広視野角の8インチIPSタッチディスプレイを採用。直感的な操作が可能。内蔵リチウムイオン電池で4~6時間駆動し、フィールド測定や屋外環境でも安定運用できます。
用途 周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 仕様 GPS受信機を標準装備、EMIフィルタ、準尖頭値検波器、最高3.6GHzトラッキング・ジェネレータ(TGモデル) 質量(kg) 約2.5 分解能 1Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×190×58 インターフェース USBホスト, USBデバイス, LAN, イヤホン・ポート ディスプレイ 8インチLCD
ベンチトップ・マルチメーター XDMシリーズ (4½桁~5½桁、55,000カウント~200,000カウント、デュアルディスプレイ&データロギング機能) OWON 4日以内出荷 から 6日以内出荷
【高精度測定・真のRMS対応】55,000~200,000カウント分解能と最大65~150サンプル/秒の高速測定を実現。真のRMS AC電圧・電流測定に対応し、正弦波以外の波形も正確に解析。高精度で信頼性の高い計測を必要とする研究・設計・校正用途に最適です。
【デュアルディスプレイ&データロギング機能】デュアル・ディスプレイ・モードにより、AC電圧と周波数など2種類の測定結果を同時表示可能。最大1,000ポイントのデータロギング機能を搭載し、長時間の記録・解析に対応します。
【豊富な測定機能と4線抵抗測定対応】電圧・電流・抵抗・周波数・キャパシタンス・温度・ダイオード・導通テストなど多機能測定を実現。4線式抵抗測定にも対応し、低抵抗測定時のリード抵抗影響を最小限に抑制します。
【直感的操作とRS232通信対応】高解像度LCD(480×320ピクセル)を採用し、視認性と操作性を両立。RS232インターフェースを備え、PC制御やSCPIコマンドによる自動測定にも対応します。
用途 交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×110×295
ベンチトップ・マルチメーター XDM1000シリーズ (4½桁、55,000カウント、データ・ロギング機能) OWON (1件のレビュー) 4日以内出荷
【高精度4½桁デジタルマルチメーター】最大55,000カウントの高分解能で、微小電圧や低抵抗も正確に測定可能。真のRMS対応でAC/DC電圧・電流を高精度に解析でき、電子回路や研究用途に最適です。
【高速サンプリング&デュアルディスプレイ】最大65サンプル/秒の高速測定を実現。デュアルディスプレイ機能で2つの測定結果を同時表示し、効率的な測定作業をサポートします。
【データロギング&PC連携対応】最大1,000ポイントのデータロギング機能を搭載。USBデバイス接続によりPCでの測定データ管理やSCPIリモート制御にも対応しています。
【コンパクト設計&選べる電源タイプ】省スペース設計のベンチトップ型で、実験室や現場でも設置が容易。AC電源モデル(XDM1041)と充電式バッテリー搭載モデル(XDM1241)の2タイプを選択可能。
用途 交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 仕様 真のRMS AC電圧/電流測定、デュアル・ディスプレイ・モード、データ・ロギング機能、SCPIコマンドをサポート 分解能 4 1/2桁(55,000カウント) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×86.5×64 インターフェース USBデバイス 周波数帯域(MHz) 10.000Hz-60MHz ディスプレイ 3.5 インチ TFT LCD サンプルレート 最高65Sa/s メモリ長さ 1000
PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH) OWON 4日以内出荷
【4チャンネル高性能モデル】70MHz/100MHz帯域に対応。(モデルで異なる)最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。4チャンネル入力により複雑な回路や多系統信号を同時に観測可能です。研究開発や教育、電子工作の現場で効率的に解析を行えます。
【高精度波形観測】Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかな波形表示を実現。10Mポイントの長いレコード長により、長時間の波形も確実にキャプチャ可能。微小な信号変化から複雑な波形まで幅広く対応できます。
【コンパクト設計と使いやすさ】わずか18mmの薄型・約380gの軽量設計で持ち運びが容易。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築できます。USB Type-C給電対応で省電力かつシンプルに使用でき、出張先や省スペース環境にも最適です。
【柔軟な接続性と拡張性】USB Type-C、LANにも対応。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御に組み込み可能です。豊富な自動測定項目を備え、研究室から工場検査まで幅広く活躍します。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 SCPIコマンドをサポート、 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源 質量(kg) 約0.38 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×120×18 インターフェース USB Type-C, LAN, WiFi(オプション) サンプルレート 最高1GSa/s メモリ長さ 10M
PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH) OWON (1件のレビュー) 4日以内出荷
【コンパクト&携帯性】VDSシリーズは厚さ18mm・重量わずか約260gの超薄型設計で、省スペースな作業環境や持ち運びに最適。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築でき、研究室・教育現場・出張先でも柔軟に活用できます。
【25MHz帯域&高速サンプリング】2チャンネル入力・25MHz帯域幅・最大100Mサンプル/秒の性能を搭載。小型ながら正確な波形観測が可能で、電子工作から産業機器のメンテナンスまで幅広い用途に対応。レコード長5kにより、安定した信号解析を実現します。
【多彩な測定・解析機能】エッジ・ビデオ・スロープ・パルストリガに対応し、信号の異常を的確に捉えます。演算機能(+,-,×,÷,反転,FFT)やX-Yモードも搭載しており、周波数解析や波形比較が可能。電子設計や品質検証の効率を高めます。
【PC連携と高い拡張性】USBインターフェース(VDS1022Iは絶縁USB対応)でPCと接続し、専用ソフトウェアで操作・保存・解析が可能。SCPIコマンド対応でリモート制御や自動試験システムにも組み込みやすい設計。省電力(≤2.5W)で使いやすく、教育や開発環境にも最適です。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 SCPIコマンドをサポート インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I) 質量(kg) 約0.26 分解能 8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×120×18 サンプルレート 100MSa/s メモリ長さ 5K
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 あり(アジャストアーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) (3件のレビュー) 欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A) OWON (1件のレビュー) 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。
【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。
【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。
【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート 質量(kg) 約2.5 分解能 リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 282.9×84.3×151.15 インターフェース RS232・RS485・USB Type-C ディスプレイ 2.8インチ TFT LCD RoHS指令(10物質対応) 対応
DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【1台2役で作業効率UP】150W/300W出力のDC電源と4½桁オートレンジ・マルチメーターを統合。電圧/電流供給しながら高精度測定が可能。保護回路やリアルタイムモニター搭載で、開発・検査・教育・電子工作の作業効率を大幅向上。
【高精度出力&安心保護】10mV/1mAの高分解能設定で微細調整が正確。過電圧/過電流保護、低リプルノイズ、1ms以下の高速負荷応答でデバイスを損傷からガード。長期安定度12か月保証でプロ用途でも信頼。
【シーケンス出力で自動テスト】10ステップのシーケンス出力機能で繰り返し試験を自動化。4セット保存に対応し、手動調整の負担を削減。試験環境の再現性が高まり、QC検査や測定検証の精度とスピードを改善。
【USB制御+携帯性抜群】USBインターフェース&SCPIコマンド対応でPC自動計測にも連携。軽量1.5kg・省スペース設計、バッグ付属で持ち運び簡単。ラボ、現場測定、学校教材、DIY作業まで幅広く活躍。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 DC電源の特徴:・ 150W/300W 出力・ 高分解能:10mV/1mA・ 10ステップのシーケンス出力機能・ 過電圧/過電流保護・ 出力電流/電圧値モニター機能マルチメーターの特徴:・ 4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁 マルチメーター・ 電圧、電流、キャパシタンス、抵抗、導通テスト、ダイオード・テストをサポート 質量(kg) 約1.5 チャンネル数 1ch 分解能 10mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×142×226 インターフェース USBホスト, USBデバイス ディスプレイ 2.8インチ LCD RoHS指令(10物質対応) 対応
ベンチトップオシロスコープ OWON 4日以内出荷
4チャンネル
サンプルレート:1GS / s
超薄型ボディ
7インチ高解像度LCD
SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート 質量(kg) 約1.1 分解能 8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 301×152×70 インターフェース USBホスト, USBデバイス ディスプレイ 7インチLCD サンプルレート 1GSa/s メモリ長さ 20K
AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) OWON 5日以内出荷 から 33日以内出荷
CP-05+ AC/DC電流プローブ
【測定レンジ】 4A/40A/400A
【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit
【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB)
CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ
【測定レンジ】 400mA/4A
【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit
【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB)
CP024 AC/DC クランプ電流プローブ
【DC Range】 4A - 400A
【AC Range】 4A - 400A
【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB)
【Power】 9V (6LR61) Battery
OC5010 AC/DC電流プローブ
【 測定レンジ】 10A / 100A
【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A
【 周波数帯域】 DC~100KHz
【 クランプ径】 11.8mm
【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能
【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター 33、35、41シリーズ ((3 1/2桁~4 1/2桁、4,000~22,000カウント) OWON 4日以内出荷 から 33日以内出荷
【高精度デジタルマルチメーター】最大4,000~22,000の分解能で、DC/AC電圧、電流、抵抗、容量、周波数、温度などを高精度に測定可能。真のRMS測定対応モデルで、歪んだ波形も正確に解析します。
【Bluetoothワイヤレス通信対応※一部モデル非対応】Bluetooth機能を搭載し、スマートフォンやPCアプリと連携してリアルタイム測定を実現。複数台同時監視により、安全で効率的な遠隔測定が可能です。
【データロギングとオフライン記録※一部モデル非対応】データロガー機能により、最大168時間(7日間)の連続記録が可能。オフライン記録にも対応し、後からアプリでデータ分析が行えます。
【使いやすさと堅牢設計】大型バックライトLCDで視認性抜群。オートレンジ、データホールド、相対値測定などの便利機能を搭載。軽量ボディと保護設計で、現場測定やメンテナンスにも最適です。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×185×30 ディスプレイ 69mmx52mm メモリ長さ 10000
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH) OWON 4日以内出荷
【高性能2CH・500MSa/sサンプリング】 XDG2000シリーズは最大100MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2ch任意波形ファンクション・ジェネレータ。500MSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、10Mポイント波形長で長周期信号にも対応。研究・評価・開発に最適。
【多彩な波形生成と変調機能】 6種の基本波形と150種の内蔵波形に加え、AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/QPSKなど多彩な変調を搭載。1μHz分解能・±2ppm確度により高安定な信号生成を実現。通信解析・制御試験・EMC評価に最適。
【周波数カウンタ・同期入出力】 100mHz~200MHzの高精度周波数カウンタを内蔵。周波数・周期・デューティ比など多項目を計測可能。外部変調入力、トリガ入力、クロックI/Oを装備し、システム連携や自動試験に対応。
【操作性・通信性に優れた設計】7インチ(800×480)のTFTディスプレイを搭載し、波形設定や変調パラメータを直感的に操作可能です。USBホスト/USBデバイス/LANインターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPC・ネットワーク制御に対応します。
用途 超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 仕様 6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート 質量(kg) 約2.3 チャンネル数 2ch 分解能 14ビット、1 μHz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×177×90 インターフェース USB ホスト, USB デバイス, LAN ディスプレイ 7インチLCD サンプルレート 500MSa/s メモリ長さ 任意波形長:10M
シューズラック オカムラ(岡村製作所) 3日以内出荷 から 21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途 整理,整頓と定位置管理に。 材質/仕上 本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車 高さ(mm) 350 タイプ 60 奥行(mm) 975 間口(mm) グレー 1マス有効寸法(間口mm) 40 1マス有効寸法(高さmm) 15 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 1300
壁固定金具 オカムラ(岡村製作所) 当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-796)×882 高さ(mm) 882(882-974) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-796) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-796)×882 フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ローバック キャスターの有無 あり
近接界プローブ ORF5060 (4種・1MHz~6GHz) OWON 欠品中
ORF5060近接場プローブは、EMI(電磁妨害)測定用にOWONシリーズスペクトラムアナライザと併用されます。部品表面、磁気結合経路、電子モジュール周辺の磁気環境における磁界強度を検出でき、EMI発生源の迅速な特定と分析を可能にします。周波数範囲 1MHz~6GHz端子およびアダプタインピーダンス 50Ω
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 RFケーブル BNC-SMB(mm):1000 周波数範囲 1MHz-6GHz 端子 SMB(M) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50
1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH) OWON 5日以内出荷 から 33日以内出荷
持ち運びに便利な小さなボディ
150W / 最大出力 300W
高分解能: 10mV/1mA
低リップルと低ノイズ
過電圧/過電流保護
インテリジェントな温度制御ファン冷却
3.7 インチ TFT LCD ディスプレイ
RS232デジタル通信をサポート
SCPI をサポート
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 最大出力:150W,200W,300Wシーケンス出力:10ステップインターフェース:USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート 質量(kg) 約3.0 チャンネル数 1 分解能 10mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×194×295 インターフェース RS232 ディスプレイ 3.7インチ LCD RoHS指令(10物質対応) 対応
任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON 33日以内出荷
【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】DGE2000シリーズは最大70MHz出力、300MSa/sの高速サンプリングに対応(モデルによる)。14ビットの垂直分解能により、滑らかで忠実な波形再現を実現します。1mVレベルの微細信号から高周波成分を含む信号まで、精度の高い出力が可能。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。
【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形(最大8Kポイント)をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。
【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。
【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×68.5×74.5mm・重量わずか0.5kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形AM、FM、PM、FSK、スイープ、バーストSCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ使いやすい小型で薄型のボディ 質量(kg) 約0.5 チャンネル数 2 分解能 14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×68.5×74.5 インターフェース USBデバイス ディスプレイ 3.6インチ TFT LCD RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 300MSa/s メモリ長さ 8000
安定化電源 P4000シリーズ (30V/5A(150W)、60V/3A(180W)、1CH) OWON 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【高精度リニア電源・低ノイズ設計】P4000シリーズは1チャンネル出力のリニア電源。低リプル・低ノイズ特性を実現し、クリーンなDC出力を提供。電子回路の評価や研究開発、試験環境に最適な安定供給を実現します。
【高出力150W/180W・細かな制御精度】P4305は30V/5A(150W)、P4603は60V/3A(180W)出力に対応。1mV/1mAの高分解能設定で、精密な電圧・電流制御が可能。高精度な電子デバイス試験や電源評価に最適です。
【3.7インチLCD搭載・直感的な操作性】3.7インチカラーLCDを採用し、電圧・電流値を見やすく表示。出力状態や設定値をリアルタイムで確認でき、正確な制御と操作性を両立。実験・測定作業の効率を大幅に向上します。
【RS232通信・SCPI制御対応】RS232インターフェースを搭載し、SCPIコマンドによるリモート制御が可能。自動試験システムやPCソフトウェア連携にも対応し、研究・品質管理・生産ラインなど幅広い分野で活躍します。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 リニア・レギュレーション: 低リプル/ノイズ 最大出力: 150W, 180Wインターフェース: RS232SCPIコマンドをサポート チャンネル数 1 分解能 1mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×194×30 インターフェース RS232 ディスプレイ 3.7インチ LCD RoHS指令(10物質対応) 対応
電子負荷 OEL85シリーズ (200W~500W、150V~600V/20A~40A) OWON 33日以内出荷
【負荷試験がこれ1台で】OEL85シリーズは、CV・CC・CR・CPの4つの静的動作モードを搭載し、最大200~500W、150~600V、20~40A対応の高性能DC電子負荷です。CCダイナミックモードや短絡シミュレーション機能を備え、電源装置やバッテリの性能試験に最適。3.9インチTFTカラーLCDにより視認性と操作性を両立し、研究開発から品質検証、製造ラインまで幅広く対応します。
【速くて正確な計測】最高5kHzのダイナミックモードと0.001A/μs~2A/μsの調整可能な電流スルーレートにより、急変負荷試験や過渡応答測定が可能。電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能を搭載し、正確な評価が可能です。最小立ち上がり時間20μsで、スイッチング電源や高性能バッテリの挙動解析にも対応します。
【安全機能もしっかり】過電圧(OVP)、過電流(OCP)、過電力(OPP)、過熱(OTP)バッテリ放電試験、OCP試験、OPP試験を標準搭載。CVモードを除き、最大10台・総電力4kWまでの並列運転に対応し、大電力試験も可能。
【パソコン接続で効率アップ】USBホスト/デバイス、RS232、RS485インターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPCからのリモート制御に対応。データロギングや自動試験を効率的に行えます。標準付属品は電源コード、ユーザーマニュアルで、RS232ケーブルやパラレルモジュール、テストリードなどはオプション選択可能。標準ラックマウントサイズ(1/2 2U)でシステム組込みも容易です。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 4つの静的動作モード:CV・CC・CR・CP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト・CCダイナミックモード・短絡シミュレーションをサポート、ダイナミックモード:最高5kHz、調整可能な電流スルーレート:0.001A/μs~2A/μs、リードバック分解能:・1mV/0.1mA、機能:過電圧保護/過電流保護/過電力保護/過熱保護、最大10台、総電力4kWの並列動作(CVモードを除く)をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485・SCPIコマンドをサポート、1/2・2U・標準ラックマウントサイズ その他 【電流スルーレート】0.001~2A/μs 分解能 1mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×215×88 インターフェース USBホスト・USBデバイス・RS232・RS485 ディスプレイ 3.9インチ TFT LCD RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz~200MHz、2CH) OWON 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【2 in 1多機能計測器】オシロスコープとマルチメータを一体化した携帯型デジタルテスター。電圧・電流・抵抗・周波数の測定に対応し、電子回路の調整や機器保守、教育実験など幅広い用途に活躍します。
【高帯域・高速サンプリング】最大200MHz帯域、最高1GSa/sサンプリング(モデルによる)。FFTスペクトラム解析に対応し、ノイズ検出や信号解析を高精度に実行。波形演算や20種の自動測定機能も搭載しています。
【オートスケール&直感操作】オートスケール機能で入力信号を自動解析し、時間軸・トリガ・振幅スケールを最適化。3.7インチ高解像度カラーLCDで波形が見やすく、直感的に操作できる設計です。
【充電式バッテリー&USB通信】7.4Vリチウムイオンバッテリーで約6時間連続動作。USBデータ転送とSCPIコマンド制御に対応し、PCソフト連携でデータ解析や波形保存も簡単。現場・屋外での測定に最適です。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 2 in 1(オシロスコープ+マルチメーター)、オート・スケール機能、FFT、20種の自動測定機能 質量(kg) 約0.645 桁数 【マルチメータ】3.5 チャンネル数 2ch 分解能 8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×180×40 インターフェース USB ディスプレイ 3.7インチ TFT LCD RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリ長さ 6k
プログラマブルDC電源 ODPシリーズ (198W~378W、30V~60V/3A~12A、2/3CHz) OWON 6日以内出荷 から 33日以内出荷
【2/3チャンネル独立出力・直並列接続対応】ODPシリーズは2~3チャンネル独立出力を搭載し、CH1(2chモデル)、CH1とCH2(3chモデル)は直列・並列接続が可能。広範囲の電圧・電流出力に対応し、研究開発や電子機器試験に最適です。
【シーケンス出力・多段波形生成】CH1(2chモデル)、CH1・CH2(3chモデル)は最大100ステップのシーケンス出力に対応。電圧・電流の変化をプログラムして波形出力を生成でき、電源変動や負荷応答のシミュレーションに活用できます。
【データロギング・解析機能搭載】出力電圧・電流(2chモデル)、出力電圧・電流・電力(3chモデル)をモニタしロギング、結果をリストまたはグラフで表示可能。最大10kポイントのデータ記録に対応。
【低リップル・低ノイズ・豊富な通信インターフェース】リニアレギュレーション設計で超低リップル/ノイズを実現。USBホスト・デバイス、RS232、LANを標準搭載し、SCPIコマンドによる制御やシステム連携に対応します。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 分解能 1mV/1mA インターフェース USB ホスト, USB デバイス, RS232, LAN ディスプレイ 4インチLCD
タブレット・オシロスコープ TAO3000シリーズ (70MHz~120MHz、1Gサンプル/秒、2/4CH) OWON 4日以内出荷 から 31日以内出荷
【高性能・多機能オシロスコープ】70~100MHz帯域(モデルにより異なる)、最大1GSa/sサンプリングに対応。Aモデルでは14ビット高分解能で微小信号も正確に観測可能。深い40Mレコード長と最大45,000波形/秒の更新速度により、突発的な異常も逃さず捉えられます。
【大容量バッテリー&快適操作】8000mAhバッテリーを搭載し、最大5時間の連続動作が可能。持ち運びや現場作業でも安心です。8インチタッチスクリーンによる直感的な操作で、研究・教育・開発現場における測定効率を大幅に向上します。
【多彩な解析・拡張機能】低バックグラウンドノイズ設計で精度の高い波形観測を実現。豊富なトリガタイプや波形演算に加え、バスデコード機能(オプション)も搭載し、シリアル通信解析にも対応。USBホスト/デバイス、LANインターフェース、SCPIコマンドによるリモート制御に対応し、自動試験環境への組み込みも容易です。
【付属品&安心サポート】標準でCD-ROM・クイックガイド・電源コード・アダプタ・USBケーブル・プローブ・スタンドホルダー・専用ソフトケースを付属。サイズ270×191×48mm、重量約1.7kgのコンパクト設計で省スペースに設置可能。
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様 波形更新レート:45000wfms/s、8000mAhバッテリー内蔵、連続5時間動作可能 質量(kg) 約1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×191×48 インターフェース USB ホスト, USB デバイス, LAN ディスプレイ 8インチ サンプルレート 1GSa/s メモリ長さ 40M