カテゴリ

  • 測定・測量用品(52)
  • 自動車用品(39,656)
  • トラック用品(169,916)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • OWON
  • モノタロウ(5,906)
  • ホンダ(316,039)
  • MAZDA(マツダ)(217,122)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,360)
  • ミツビシ(138,004)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,885)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,268)
  • スズキ(68,817)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(51,078)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,553)
  • いすゞ自動車(43,268)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,783)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
商品レビュー
  • 以上(78)
  • 以上(83)
  • 以上(83)
  • 以上(84)
価格
  • 1,500円以下(26,479)
  • 1,500-10,000円(70,780)
  • 10,000-50,000円(68,135)
  • 50,000-100,000円(27,794)
  • 100,000円以上(33,409)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,624件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)OWON(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
4日以内出荷から33日以内出荷
【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
(MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう(MB990)REMOVER,ORN三菱ふそう(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ OWONプログラマブル直流電源 SPEシリーズOWON(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1チャンネル 最大出力: 150W, 200W, 300W 出力分解能: 10mV / 1mA シーケンス出力: 10ステップ 2.8インチLCD インターフェース: USBデバイス SCPIコマンドをサポート モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート 小型軽量、約1.5kg
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力: 150W, 200W, 300W出力分解能: 10mV / 1mAシーケンス出力: 10ステップ2.8インチLCDインターフェース: USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート(Uモデルは急速充電をサポート)質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226冷却方式温度制御空冷ファン応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0msインターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA動作温度(℃)0-40温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
(MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう(MK666)オイルパンドレンコックG/K三菱ふそう
369税込406
1個
当日出荷
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
当日出荷
(MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう(MH056)24V:21W:オレンジキュ三菱ふそう
669税込736
1個
当日出荷
(MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう(MC138)チェーン,ゲート三菱ふそう(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
(ME130)オイルエレメント 三菱ふそう(ME130)オイルエレメント三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
当日出荷
(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ三菱ふそう(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ベンチトップオシロスコープ OWONベンチトップオシロスコープOWON(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
【初心者向けの定番超入門書同梱】 2チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ7インチLCDサンプルレート1GSa/sメモリ長さ10K
(MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう(MF434)ナット フランジ(10)MM三菱ふそう(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
(MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう(MK387)コンデンサリレー三菱ふそう(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(MC400)ペダル パット 三菱ふそう(MC400)ペダル パット三菱ふそう(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) OWONハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS)OWON
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度デジタルマルチメーター】6,000~20,000カウントの高分解能で、電圧・電流・抵抗・容量・温度を正確に測定。真のRMS測定に対応し、正弦波以外の波形でも正確な測定結果を実現。研究・製造・保守など幅広い用途に最適です。 【Bluetooth通信&データロギング対応】Bluetooth 4.0によるワイヤレス通信で、スマートフォンやPC上の専用アプリに測定データをリアルタイム転送。データロギング・オフライン記録にも対応し、現場作業の効率化に貢献します。※Bluetooth通信はOW16B、OW18B、OW18E、OW65B、OW67B、OW69Bのみ対応 【安全性と使いやすさを両立】非接触電圧検出(NCV)機能で感電リスクを軽減。バックライト付きLCDとLEDライトで暗所でも快適に作業可能。オートレンジやデータホールドなど、現場向けの便利機能を多数搭載。 【堅牢で携帯性に優れた設計】耐久性の高いボディと軽量設計で、持ち運びに便利。片手操作もしやすく、現場・屋外・設備メンテナンスなど多様なシーンで信頼性の高い測定を提供します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH) OWONファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)OWON
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
(MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう(MF660)ガスケトCブロック三菱ふそう
259税込285
1個
当日出荷
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H三菱ふそう
999税込1,099
1個
当日出荷
25~200MHz、2ch、250MS/s~、8k ハンドヘルドオシロスコープ OWON25~200MHz、2ch、250MS/s~、8k ハンドヘルドオシロスコープOWON
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。18650リチウムイオン電池、消費電力?5Wにより約4時間連続して動作することができます。USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数2分解能垂直分解能:8ビットディスプレイ3.5インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ8K
汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)OWON
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
(QC000)ケース.オイルフィルタ 三菱ふそう(QC000)ケース.オイルフィルタ三菱ふそう
7,598税込8,358
1個
当日出荷
(ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう(ME180)オイル エレメント、セット三菱ふそう
7,698税込8,468
1個
当日出荷
(ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう(ME056)フューエル エレメント カート三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
当日出荷
(MS660)クランプOポンプ 三菱ふそう(MS660)クランプOポンプ三菱ふそう
399税込439
1個
4日以内出荷
(MK386)スイッチBドアロック 三菱ふそう(MK386)スイッチBドアロック三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源 OWON1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源OWON
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷から33日以内出荷
1チャンネル 最大出力:500Wチャンネル 出力分解能:10mV / 1mA シーケンス(リスト)出力:10ステップ 低リプル / ノイズ 過電圧保護 / 過電流保護 出力電圧/電流波形モニタ機能 温度コントロール空冷ファン 2.8インチLCD インターフェース:USBデバイス 小型軽量、約1.8kg
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力:500Wチャンネル出力分解能:10mV/1mAシーケンス(リスト)出力:10ステップ低リプル / ノイズ過電圧保護 / 過電流保護出力電圧/電流波形モニタ機能温度コントロール空冷ファン質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD定格出力電力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ HSA1000 シリーズ (9kHz~3.6GHz、-160dBm) OWONハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ HSA1000 シリーズ (9kHz~3.6GHz、-160dBm)OWON
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
【広帯域カバレッジと高感度性能】HSA1000シリーズは9kHz~3.6GHzの広帯域に対応し、表示平均ノイズレベル(DANL)は-160dBmの高感度を実現。精密なRF信号測定を可能にします。 【高精度測定と低位相ノイズ】位相ノイズは-80dBc/Hz(@1GHz,10kHzオフセット)、レベル測定確度は±1.5dB未満。分解能帯域幅(RBW)は最小10Hzで、微小信号や近接スペクトルを高精度に解析します。 【トラッキングジェネレータ・EMI解析対応】最大1.6GHz(TGモデル)のトラッキングジェネレータを内蔵。EMIフィルタや準尖頭値検波器も搭載し、電磁ノイズ評価や伝導/放射試験に対応します。 【携帯性と操作性を両立】広視野角の8インチIPSタッチディスプレイを採用。直感的な操作が可能。内蔵リチウムイオン電池で4~6時間駆動し、フィールド測定や屋外環境でも安定運用できます。
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用仕様GPS受信機を標準装備、EMIフィルタ、準尖頭値検波器、最高3.6GHzトラッキング・ジェネレータ(TGモデル)質量(kg)約2.5分解能1Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58インターフェースUSBホスト, USBデバイス, LAN, イヤホン・ポートディスプレイ8インチLCD
ベンチトップ・マルチメーター XDMシリーズ (4&#189;桁~5&#189;桁、55,000カウント~200,000カウント、デュアルディスプレイ&データロギング機能) OWONベンチトップ・マルチメーター XDMシリーズ (4½桁~5½桁、55,000カウント~200,000カウント、デュアルディスプレイ&データロギング機能)OWON
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
【高精度測定・真のRMS対応】55,000~200,000カウント分解能と最大65~150サンプル/秒の高速測定を実現。真のRMS AC電圧・電流測定に対応し、正弦波以外の波形も正確に解析。高精度で信頼性の高い計測を必要とする研究・設計・校正用途に最適です。 【デュアルディスプレイ&データロギング機能】デュアル・ディスプレイ・モードにより、AC電圧と周波数など2種類の測定結果を同時表示可能。最大1,000ポイントのデータロギング機能を搭載し、長時間の記録・解析に対応します。 【豊富な測定機能と4線抵抗測定対応】電圧・電流・抵抗・周波数・キャパシタンス・温度・ダイオード・導通テストなど多機能測定を実現。4線式抵抗測定にも対応し、低抵抗測定時のリード抵抗影響を最小限に抑制します。 【直感的操作とRS232通信対応】高解像度LCD(480×320ピクセル)を採用し、視認性と操作性を両立。RS232インターフェースを備え、PC制御やSCPIコマンドによる自動測定にも対応します。
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295
ベンチトップ・マルチメーター XDM1000シリーズ (4&#189;桁、55,000カウント、データ・ロギング機能) OWONベンチトップ・マルチメーター XDM1000シリーズ (4½桁、55,000カウント、データ・ロギング機能)OWON(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
【高精度4½桁デジタルマルチメーター】最大55,000カウントの高分解能で、微小電圧や低抵抗も正確に測定可能。真のRMS対応でAC/DC電圧・電流を高精度に解析でき、電子回路や研究用途に最適です。 【高速サンプリング&デュアルディスプレイ】最大65サンプル/秒の高速測定を実現。デュアルディスプレイ機能で2つの測定結果を同時表示し、効率的な測定作業をサポートします。 【データロギング&PC連携対応】最大1,000ポイントのデータロギング機能を搭載。USBデバイス接続によりPCでの測定データ管理やSCPIリモート制御にも対応しています。 【コンパクト設計&選べる電源タイプ】省スペース設計のベンチトップ型で、実験室や現場でも設置が容易。AC電源モデル(XDM1041)と充電式バッテリー搭載モデル(XDM1241)の2タイプを選択可能。
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定仕様真のRMS AC電圧/電流測定、デュアル・ディスプレイ・モード、データ・ロギング機能、SCPIコマンドをサポート分解能4 1/2桁(55,000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×86.5×64インターフェースUSBデバイス周波数帯域(MHz)10.000Hz-60MHzディスプレイ3.5 インチ TFT LCDサンプルレート最高65Sa/sメモリ長さ1000
PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH) OWONPCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH)OWON
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
【4チャンネル高性能モデル】70MHz/100MHz帯域に対応。(モデルで異なる)最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。4チャンネル入力により複雑な回路や多系統信号を同時に観測可能です。研究開発や教育、電子工作の現場で効率的に解析を行えます。 【高精度波形観測】Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかな波形表示を実現。10Mポイントの長いレコード長により、長時間の波形も確実にキャプチャ可能。微小な信号変化から複雑な波形まで幅広く対応できます。 【コンパクト設計と使いやすさ】わずか18mmの薄型・約380gの軽量設計で持ち運びが容易。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築できます。USB Type-C給電対応で省電力かつシンプルに使用でき、出張先や省スペース環境にも最適です。 【柔軟な接続性と拡張性】USB Type-C、LANにも対応。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御に組み込み可能です。豊富な自動測定項目を備え、研究室から工場検査まで幅広く活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート、 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH) OWONPCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH)OWON(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
【コンパクト&携帯性】VDSシリーズは厚さ18mm・重量わずか約260gの超薄型設計で、省スペースな作業環境や持ち運びに最適。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築でき、研究室・教育現場・出張先でも柔軟に活用できます。 【25MHz帯域&高速サンプリング】2チャンネル入力・25MHz帯域幅・最大100Mサンプル/秒の性能を搭載。小型ながら正確な波形観測が可能で、電子工作から産業機器のメンテナンスまで幅広い用途に対応。レコード長5kにより、安定した信号解析を実現します。 【多彩な測定・解析機能】エッジ・ビデオ・スロープ・パルストリガに対応し、信号の異常を的確に捉えます。演算機能(+,-,×,÷,反転,FFT)やX-Yモードも搭載しており、周波数解析や波形比較が可能。電子設計や品質検証の効率を高めます。 【PC連携と高い拡張性】USBインターフェース(VDS1022Iは絶縁USB対応)でPCと接続し、専用ソフトウェアで操作・保存・解析が可能。SCPIコマンド対応でリモート制御や自動試験システムにも組み込みやすい設計。省電力(≤2.5W)で使いやすく、教育や開発環境にも最適です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I)質量(kg)約0.26分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18サンプルレート100MSa/sメモリ長さ5K
(MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう(MC964)BOX,2DIN三菱ふそう(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
(QC000)オイル フィルター 三菱ふそう(QC000)オイル フィルター三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
当日出荷
(MD050)ドレンコック パッキン 三菱ふそう(MD050)ドレンコック パッキン三菱ふそう(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
(MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう(MK387)モータ,コンデンサ リレー三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
当日出荷
電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A) OWON電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A)OWON(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5分解能リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.9×84.3×151.15インターフェースRS232・RS485・USB Type-Cディスプレイ2.8インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWONDC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH)OWON
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【1台2役で作業効率UP】150W/300W出力のDC電源と4½桁オートレンジ・マルチメーターを統合。電圧/電流供給しながら高精度測定が可能。保護回路やリアルタイムモニター搭載で、開発・検査・教育・電子工作の作業効率を大幅向上。 【高精度出力&安心保護】10mV/1mAの高分解能設定で微細調整が正確。過電圧/過電流保護、低リプルノイズ、1ms以下の高速負荷応答でデバイスを損傷からガード。長期安定度12か月保証でプロ用途でも信頼。 【シーケンス出力で自動テスト】10ステップのシーケンス出力機能で繰り返し試験を自動化。4セット保存に対応し、手動調整の負担を削減。試験環境の再現性が高まり、QC検査や測定検証の精度とスピードを改善。 【USB制御+携帯性抜群】USBインターフェース&SCPIコマンド対応でPC自動計測にも連携。軽量1.5kg・省スペース設計、バッグ付属で持ち運び簡単。ラボ、現場測定、学校教材、DIY作業まで幅広く活躍。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様DC電源の特徴:・ 150W/300W 出力・ 高分解能:10mV/1mA・ 10ステップのシーケンス出力機能・ 過電圧/過電流保護・ 出力電流/電圧値モニター機能マルチメーターの特徴:・ 4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁 マルチメーター・ 電圧、電流、キャパシタンス、抵抗、導通テスト、ダイオード・テストをサポート質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
ベンチトップオシロスコープ OWONベンチトップオシロスコープOWON
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
4チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ7インチLCDサンプルレート1GSa/sメモリ長さ20K
(MS452)SCREW,TAP.W 三菱ふそう(MS452)SCREW,TAP.W三菱ふそう
289税込318
1個
6日以内出荷
(MK328)RELEASE BOL 三菱ふそう(MK328)RELEASE BOL三菱ふそう
4,298税込4,728
1個
当日出荷
(MF243)BOLT,WASHER 三菱ふそう(MF243)BOLT,WASHER三菱ふそう(1件のレビュー)
169税込186
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
...