カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- OWON(オウオン)
- 三ツ星ベルト(5)
- 京セラ(1)
- バンドー化学(1)
- SAMTEC(1)
- SIGLENT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「S5M350」の検索結果
特価

デジタル・オシロスコープ XDS4000シリーズ (350MHz~500MHz、最大5GSa/s、400M、2/4CH)
OWON(オウオン)¥349,800~税込¥384,780~1台6日以内出荷から33日以内出荷【機能統合の高性能】XDS4000シリーズは、オシロスコープ、波形発生器、マルチメータ(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数応答解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)を1台に統合。350MHz/500MHz帯域、最大5GSa/sサンプリング、400Mptsメモリを搭載し、複雑な波形を高精度で再現します。研究・開発・電子回路検証に最適です。 【50MHz波形発生器標準搭載・波形複製対応】1ch 50MHz任意波形発生器を標準搭載。正弦波、矩形波、パルス、ノイズなど多彩な出力に対応し、オシロスコープで観測した波形を再出力できる波形複製機能を備えています。研究開発や品質評価、電源検証などにおいて、試験信号生成と解析を1台で完結可能です。 【FFT解析・周波数応答・異常波形検出に最適】600,000波形/秒の高速更新により低頻度の異常信号も確実に捕捉。FFT解析機能を標準搭載。周波数応答解析(FRA)によりフィルタやアンプの特性測定が容易。 【直感操作×多彩な通信機能】10.4インチ高解像度タッチスクリーンにより直感的な波形操作が可能。USBホスト・デバイス、LAN、VGA出力を標準装備し、外部ディスプレイ出力やPC連携にも対応。SCPIコマンド制御をサポートし、プロフェッショナル現場向けの高性能オシロスコープです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様7種の測定機能を1台に統合: オシロスコープ、波形発生器、マルチメーター(オプション)、FFTスペクトラム解析、周波数カウンタ、プロトコル解析(オプション)、周波数応答解析質量(kg)約5.0分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×226×135インターフェースUSBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA;EXTTrigInサンプルレート(回/s)5Gディスプレイ10.4インチLCD波形【更新レート】600000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート最高5GSa/sメモリ長さ400M