カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OWON(オウオン)
  • SMC(2)
  • Panaracer(パナレーサー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aca-2-g」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) OWON(オウオン)

    AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)

    OWON(オウオン)
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ