カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • OWON
  • 京セラ(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • SIGLENT(2)
  • イスカル(1)
  • 大見工業(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • TOTO(1)
  • メトカル(1)
  • Measurement Computing co.(1)
  • SBS(1)
  • DIGILENT(1)
  • TEAC(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch14s」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH) OWON任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ (35MHz~100MHz、500Mサンプル/秒、14bit、2CH)OWON
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
【高性能2CH・500MSa/sサンプリング】 XDG2000シリーズは最大100MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2ch任意波形ファンクション・ジェネレータ。500MSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、10Mポイント波形長で長周期信号にも対応。研究・評価・開発に最適。 【多彩な波形生成と変調機能】 6種の基本波形と150種の内蔵波形に加え、AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/QPSKなど多彩な変調を搭載。1μHz分解能・±2ppm確度により高安定な信号生成を実現。通信解析・制御試験・EMC評価に最適。 【周波数カウンタ・同期入出力】 100mHz~200MHzの高精度周波数カウンタを内蔵。周波数・周期・デューティ比など多項目を計測可能。外部変調入力、トリガ入力、クロックI/Oを装備し、システム連携や自動試験に対応。 【操作性・通信性に優れた設計】7インチ(800×480)のTFTディスプレイを搭載し、波形設定や変調パラメータを直感的に操作可能です。USBホスト/USBデバイス/LANインターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPC・ネットワーク制御に対応します。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.3チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ7インチLCDサンプルレート500MSa/sメモリ長さ任意波形長:10M
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH) OWON任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH)OWON
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
【高性能2CH・1.25GSa/sサンプリング】XDG3000シリーズは最大250MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2CH任意波形ファンクション・ジェネレータ。1.25GSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、最大1Mポイントの任意波形長に対応。研究・開発・製造テストに最適。 【広帯域&低位相ノイズ設計】位相ノイズ-110dBc/Hz(10kHzオフセット)・スプリアス-70dBcを実現。DC~250MHzの広帯域正弦波出力に加え、矩形・パルス・高調波・任意波形に対応。ジッタ300ps以下で安定性に優れた信号品質を提供。 【多彩な変調・解析機能】AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/BPSK/OSKなどの多種変調を標準搭載。スイープ、バースト、ハーモニック生成機能を装備し、通信・制御信号評価や電子部品試験に最適。周波数分解能1μHzで微細な波形制御が可能。 【操作性と通信機能】8インチ800×600タッチスクリーンLCDで直感操作可能。USBホスト/デバイス/LAN対応、SCPIコマンドでPC制御をサポート。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチLCDサンプルレート1.25GSa/sメモリ長さ任意波形長:1M
電気測定カテゴリ