カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • OWON(オウオン)
  • SecuSTATION(14)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • アトムズ(7)
  • KITACO(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • ケナメタル(4)
  • RIGOL(リゴル)(4)
  • Vesrah(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • ノーブランド(2)
  • SIGLENT(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • オープン工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch250」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25~200MHz、2ch、250MS/s~、8k ハンドヘルドオシロスコープ OWON(オウオン)

    25~200MHz、2ch、250MS/s~、8k ハンドヘルドオシロスコープ

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。18650リチウムイオン電池、消費電力?5Wにより約4時間連続して動作することができます。USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数2分解能垂直分解能:8ビットディスプレイ3.5インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ8K
  • ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWON(オウオン)

    ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)

    OWON(オウオン)(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    【高性能2CH・1.25GSa/sサンプリング】XDG3000シリーズは最大250MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2CH任意波形ファンクション・ジェネレータ。1.25GSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、最大1Mポイントの任意波形長に対応。研究・開発・製造テストに最適。 【広帯域&低位相ノイズ設計】位相ノイズ-110dBc/Hz(10kHzオフセット)・スプリアス-70dBcを実現。DC~250MHzの広帯域正弦波出力に加え、矩形・パルス・高調波・任意波形に対応。ジッタ300ps以下で安定性に優れた信号品質を提供。 【多彩な変調・解析機能】AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/BPSK/OSKなどの多種変調を標準搭載。スイープ、バースト、ハーモニック生成機能を装備し、通信・制御信号評価や電子部品試験に最適。周波数分解能1μHzで微細な波形制御が可能。 【操作性と通信機能】8インチ800×600タッチスクリーンLCDで直感操作可能。USBホスト/デバイス/LAN対応、SCPIコマンドでPC制御をサポート。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチLCDサンプルレート1.25GSa/sメモリ長さ任意波形長:1M
  • デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz~200MHz、8bit~14bit、2/4CH)

    OWON(オウオン)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    【多機能統合の高性能オシロ】XDS3000シリーズは、オシロスコープ、信号発生器(オプション)、マルチメーター(オプション)、データロガー、周波数カウンタ、プロトコル解析を1台に統合。最大1GSa/sサンプリング、40Mメモリ長、最大70,000波形/秒の高速更新で安定した波形観測を実現。研究・開発・電源評価・教育用途まで幅広く対応する高機能オシロスコープです。 【高分解能14ビット&低ノイズ設計】A/AEモデルは最大14ビットの高分解能ADCを搭載し、微小信号の変化を高精度に捉えます。低バックグラウンドノイズ設計により、正確な波形解析が可能。FFT解析・波形演算(加減乗除・積分・微分・デジタルフィルタ)を標準装備し、詳細な信号解析をサポートします。 【直感操作&高い通信対応力】8インチ800×600ピクセルLCDを搭載し、直感的な操作を実現。USBホスト/デバイス、LAN、トリガ出力(P/F)、VGA(オプション)など豊富なインターフェースを標準装備。SCPIコマンド制御をサポートし、リモート制御や自動試験システムにも対応可能です。 【豊富なオプションと拡張性】25MHz波形発生器、マルチメーター、WiFiモジュール、VGA出力、リチウムイオンバッテリーなど多彩なオプションに対応。プロトコル解析(I2C、SPI、RS232、CAN)にも対応し、組込み開発や通信波形解析に最適。可搬性に優れたモバイルテスターとして現場でも活用可能です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約2.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90ディスプレイ8インチ
  • デジタル・オシロスコープ ADS900Aシリーズ (125MHz~250MHz、2/4CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ ADS900Aシリーズ (125MHz~250MHz、2/4CH)

    OWON(オウオン)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    33日以内出荷
    【12ビットADC搭載による高分解能波形観測】 ADS900Aシリーズは従来の8ビットを超える12ビットA/Dコンバータを採用し、垂直軸200μV/div~10V/divで繊細な波形も高精度に観測可能。FFT解析(1Mポイント)や豊富な波形演算、±3%以内のDCゲイン確度により、ノイズの少ない波形取得を実現します。 【多機能統合型:オシロ+発生器+ロジアナ+プロトコル解析】 本体にはオシロスコープ機能のほか、30MHz波形発生器(オプション)、16chロジックアナライザ(オプション)、周波数カウンタ・電圧計・FFT・プロトコル解析機能(UART/I2C/SPI/CAN/LIN)を統合。ボード線図機能や1μHzステップの任意波形発生にも対応し、開発・評価作業の幅を広げます。 【深いメモリと高速取り込みで信号を確実に捉える】 100Mポイントの大容量メモリと最大700,000 wfms/sの波形更新レートにより、過渡現象や微小ノイズも高精度に検出可能。トリガ種別・演算・測定項目も極めて豊富で、複雑な信号解析やデバッグに必要な機能がオールインワンで揃っています。 【操作性と拡張性を両立したコンパクト筐体】 7インチ静電容量式マルチタッチディスプレイ搭載。マウス/キーボードにも対応し、USBホスト/デバイス、LAN、HDMI、トリガ出力端子を備えており、外部連携や自動測定システムにも対応可能。Wi-Fi/BluetoothオプションでFTP/プリンタ連携も可能で、柔軟な運用をサポートします。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様オシロスコープに、30MHz波形発生器(オプション)、16ch ロジック・アナライザ(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ、プロトコル・アナライザ を統合、OWON Xビジョン・アーキテクチャ搭載:低ノイズ、深いメモリ長、高速な波形更新レート質量(kg)約1.5分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×78インターフェースHDMI, USBホスト, USBデバイス, トリガ出力(P/F), LANサンプルレート(回/s)2ディスプレイ7インチ TFT LCD波形【更新レート】700000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1ch使用時:2GSa/s、2ch使用時:1GSa/s、3,4ch使用時:500MSa/sメモリ長さ100M
関連キーワード
電気測定カテゴリ