カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- OWON(オウオン)
- ABB(5)
- Canon(1)
- KSフィルター(1)
- Nikon(ニコン)(2)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(12)
- StarTech.com(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コガネイ(1)
- スバル(20)
- ニッタ(1)
- ビュートン(1)
- ユーアールディ(1)
- 三菱電機(17)
- 児玉工業(2)
- 富士電機(1)
- 富士電機機器制御(1)
- 昭和インダストリーズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cp20a」の検索結果

電子負荷 OEL85シリーズ (200W~500W、150V~600V/20A~40A)
OWON(オウオン)¥33,980~税込¥37,378~1台33日以内出荷【負荷試験がこれ1台で】OEL85シリーズは、CV・CC・CR・CPの4つの静的動作モードを搭載し、最大200~500W、150~600V、20~40A対応の高性能DC電子負荷です。CCダイナミックモードや短絡シミュレーション機能を備え、電源装置やバッテリの性能試験に最適。3.9インチTFTカラーLCDにより視認性と操作性を両立し、研究開発から品質検証、製造ラインまで幅広く対応します。 【速くて正確な計測】最高5kHzのダイナミックモードと0.001A/μs~2A/μsの調整可能な電流スルーレートにより、急変負荷試験や過渡応答測定が可能。電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能を搭載し、正確な評価が可能です。最小立ち上がり時間20μsで、スイッチング電源や高性能バッテリの挙動解析にも対応します。 【安全機能もしっかり】過電圧(OVP)、過電流(OCP)、過電力(OPP)、過熱(OTP)バッテリ放電試験、OCP試験、OPP試験を標準搭載。CVモードを除き、最大10台・総電力4kWまでの並列運転に対応し、大電力試験も可能。 【パソコン接続で効率アップ】USBホスト/デバイス、RS232、RS485インターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPCからのリモート制御に対応。データロギングや自動試験を効率的に行えます。標準付属品は電源コード、ユーザーマニュアルで、RS232ケーブルやパラレルモジュール、テストリードなどはオプション選択可能。標準ラックマウントサイズ(1/2 2U)でシステム組込みも容易です。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの静的動作モード:CV・CC・CR・CP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト・CCダイナミックモード・短絡シミュレーションをサポート、ダイナミックモード:最高5kHz、調整可能な電流スルーレート:0.001A/μs~2A/μs、リードバック分解能:・1mV/0.1mA、機能:過電圧保護/過電流保護/過電力保護/過熱保護、最大10台、総電力4kWの並列動作(CVモードを除く)をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485・SCPIコマンドをサポート、1/2・2U・標準ラックマウントサイズその他【電流スルーレート】0.001~2A/μs分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×215×88インターフェースUSBホスト・USBデバイス・RS232・RS485ディスプレイ3.9インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応