カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • OWON
  • SMC(52)
  • omron(オムロン)(7)
  • ABB(3)
  • 児玉工業(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • ナブテスコサービス(2)
  • コガネイ(1)
  • 昭和技研工業(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ノーブランド(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • コダマ(1)
  • KSフィルター(1)
  • ダイア(1)
  • ビュートン(1)
  • TURCK(1)
  • RIGOL(リゴル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp40a」の検索結果

特価
本日7月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) OWONAC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)OWON
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
電子負荷 OEL85シリーズ (200W~500W、150V~600V/20A~40A) OWON電子負荷 OEL85シリーズ (200W~500W、150V~600V/20A~40A)OWON
33,980税込37,378
1台
33日以内出荷
【負荷試験がこれ1台で】OEL85シリーズは、CV・CC・CR・CPの4つの静的動作モードを搭載し、最大200~500W、150~600V、20~40A対応の高性能DC電子負荷です。CCダイナミックモードや短絡シミュレーション機能を備え、電源装置やバッテリの性能試験に最適。3.9インチTFTカラーLCDにより視認性と操作性を両立し、研究開発から品質検証、製造ラインまで幅広く対応します。 【速くて正確な計測】最高5kHzのダイナミックモードと0.001A/μs~2A/μsの調整可能な電流スルーレートにより、急変負荷試験や過渡応答測定が可能。電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能を搭載し、正確な評価が可能です。最小立ち上がり時間20μsで、スイッチング電源や高性能バッテリの挙動解析にも対応します。 【安全機能もしっかり】過電圧(OVP)、過電流(OCP)、過電力(OPP)、過熱(OTP)バッテリ放電試験、OCP試験、OPP試験を標準搭載。CVモードを除き、最大10台・総電力4kWまでの並列運転に対応し、大電力試験も可能。 【パソコン接続で効率アップ】USBホスト/デバイス、RS232、RS485インターフェースを標準装備し、SCPIコマンドによるPCからのリモート制御に対応。データロギングや自動試験を効率的に行えます。標準付属品は電源コード、ユーザーマニュアルで、RS232ケーブルやパラレルモジュール、テストリードなどはオプション選択可能。標準ラックマウントサイズ(1/2 2U)でシステム組込みも容易です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの静的動作モード:CV・CC・CR・CP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト・CCダイナミックモード・短絡シミュレーションをサポート、ダイナミックモード:最高5kHz、調整可能な電流スルーレート:0.001A/μs~2A/μs、リードバック分解能:・1mV/0.1mA、機能:過電圧保護/過電流保護/過電力保護/過熱保護、最大10台、総電力4kWの並列動作(CVモードを除く)をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485・SCPIコマンドをサポート、1/2・2U・標準ラックマウントサイズその他【電流スルーレート】0.001~2A/μs分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×215×88インターフェースUSBホスト・USBデバイス・RS232・RS485ディスプレイ3.9インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cp40a特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら