カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OWON(オウオン)
  • SMC(38)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • 富士インパルス(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv-100w」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高出力DC電源 OWH67シリーズ (最大1200W~3000W、80V~150V、1CH) OWON(オウオン)

    高出力DC電源 OWH67シリーズ (最大1200W~3000W、80V~150V、1CH)

    OWON(オウオン)
    219,800税込241,780
    1台
    33日以内出荷
    【高出力かつ広範囲な出力性能】 OWON OWH67シリーズは、最大3000Wの出力に対応し、最大300V/30Aまでの広い出力範囲をカバーします。1ch構成ながら、多様な電圧・電流条件に柔軟に対応できるため、産業機器の評価や実験装置の電源供給、電力変換機器の試験環境に最適です。100~240Vの広いAC入力電圧にも対応しており、ラボ・生産現場を問わず安定した動作を提供します。 【高精度制御と低ノイズ設計】 出力設定およびモニタの分解能は10mV/1mA、設定確度は電圧±0.05%±20mV、電流±0.1%±30mAと非常に高精度です。さらに、電圧リップルは100~150mVp-p、電流リップルは30~50mArmsと低ノイズで、安定性が求められるセンサー駆動やアナログ回路評価、EMC試験前の基礎特性チェックにも対応します。 【多機能な出力制御とプログラム対応】 CV(定電圧)/CC(定電流)モード切替に加え、出力の立ち上がり・立下り時間を個別に設定可能。内蔵の100ステップ・リスト出力機能により、自動電源シーケンスやサイクルテストにも柔軟に対応します。さらに放電回路を内蔵しており、負荷遮断後の安全対策も万全。複雑な評価手順にも対応できる制御性能を備えています。 【豊富なインターフェースと拡張性】 標準でUSB、RS485、アナログ入出力(DB25)を搭載し、SCPIコマンドによるPCリモート制御に対応。さらにオプションでLAN・CAN通信にも対応でき、自動評価ラインやIoTシステムにも組み込み可能です。また、EN50530規格に準拠した太陽光IVカーブ出力機能(オプション)を備えており、PVインバータのMPPT性能評価にも活用できます。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様広い入力電圧範囲: AC85V - AC265V高精度低電力出力1200W - 3000W、広い出力電圧/電流範囲出力設定分解能: 10mV / 1mA100ステップのリスト出力をサポートCV/CC 優先、調整可能な立ち上がり/立下り時間ビルトイン放電回路チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214.6×88×453インターフェースRS485, USB, CAN, LAN(optinal), DB25 (Analog /Dry Contact)ディスプレイ3.9インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
sf-100特集