カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • OWON(オウオン)
  • モノタロウ(2)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • RS PRO(8)
  • SMC(3)
  • SONY(ソニー)(2)
  • エムディーエス(4)
  • オジデン(大阪自動電機)(3)
  • カナフジ電工(14)
  • サカエ(5)
  • サンワサプライ(2)
  • サン電子(PC)(4)
  • ダイヤトレンド(10)
  • ホンダ(2)
  • マイト工業株式会社(31)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • リオン(3)
  • レジーナ(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • 三菱電機(7)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvp」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流安定化電源 SPXシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:最小0V~最大60V、定格出力電流:最小0A~最大20A、最大出力電力:最小300W~最大500W) OWON(オウオン)

    直流安定化電源 SPXシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:最小0V~最大60V、定格出力電流:最小0A~最大20A、最大出力電力:最小300W~最大500W)

    OWON(オウオン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    33日以内出荷
    最大500W の出力を省スペースな本体で実現し、作業台を広く使えます。広範囲の定電力出力。10mV/1mA の分解能で、電圧・電流をより細かく調整可能。設定値とリードバック値、リアルタイムの出力電力を同時に表示。インテリジェント・ファン制御で静音性と確実な冷却を両立。OVP / OCP / OTP 保護で安全に使用可能。CC/CV 自動切り替えで、誤操作や異常負荷によるリスクを低減。最大3組の設定を保存・呼び出しでき、繰り返し試験の効率が向上
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能10mV / 1mARoHS指令(10物質対応)対応分解能(mV)10
  • 多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W) OWON(オウオン)

    多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W)

    OWON(オウオン)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    33日以内出荷
    独立して調整可能な 3 / 4チャンネル出力;CH1とCH2は直列/並列接続をサポート。CH1/CH2: 30V/5A(最大90W) ; CH3/CH4: 24V/3A(最大24W)。5桁 電圧/電流表示、1mV / 1mA 分解能。低リプル/ノイズ: ≦1mVrms / 5mVpp。保護機能:OVP, OCP, OTP, OPP。ハードウェア制御の高速な CV/CC モード切り替え。100ステップのシーケンス出力。リモートセンスをサポート。内蔵ロギング機能で電圧/電流/電力値を表や波形で表示。設定値をセーブ/リコール可能。4.3インチ (480*272) LCD ディスプレイ。インターフェース:USB 2.0、 RS232、LAN
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能1mV/1mAインターフェースUSB 2.0、 RS232、LAN保護機能OVP, OCP, OTP, OPPリップル、ノイズ独立 ≦5mVp-p、並列 ≦5mVp-p、直列 ≦10mVp-p、電圧 rms ≦1mVrms ノイズ帯域20MHz、リプル帯域1MHz、10uF電解コンデンサと0.1uFセラミック・コンデンサをパラレルに出力端子に接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W) OWON(オウオン)

    プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)

    OWON(オウオン)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    33日以内出荷
    超薄型設計で持ち運びやすく使いやすい。最大500W の定電力出力、0.05% の高精度な電圧・電流制御。フルデジタル制御、充実の保護機能:OVP / OCP / OTP。電源投入時の自動出力設定に対応し、無人運用に最適。CV(定電圧)/ CC(定電流)モード。放電回路を内蔵し、電源オフ時に高電圧が残留しません。最大10ステップのプログラマブルなリスト(シーケンス)出力。4組のプリセットをすぐに呼び出せ、工場や生産ラインで使いやすい。PC ソフトウェアによるプログラマブル出力に対応し、多様な試験ニーズに柔軟に対応。豊富なインターフェース:USBデバイス、RS485/RS232(オプション)、LAN(オプション);Modbus・SCPI プロトコル対応。産業プロセス制御やネットワークによる集中制御にも対応。2.8インチ カラー IPS LCD
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能10mV/1mA保護機能OVP / OCP / OTPRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ