カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • OWON(オウオン)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(308)
  • BUSICOM(ビジコム)(3)
  • Canon(3)
  • CKD(23)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • MAZDA(マツダ)(162)
  • omron(オムロン)(2)
  • SIGLENT(3)
  • SMC(105)
  • THK(47)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • シグマ光機(15)
  • ネグロス電工(2)
  • ホンダ(15)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 大正天びん製作所(6)
  • 長野計器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs1m」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    【4チャンネル高性能モデル】70MHz/100MHz帯域に対応。(モデルで異なる)最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。4チャンネル入力により複雑な回路や多系統信号を同時に観測可能です。研究開発や教育、電子工作の現場で効率的に解析を行えます。 【高精度波形観測】Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかな波形表示を実現。10Mポイントの長いレコード長により、長時間の波形も確実にキャプチャ可能。微小な信号変化から複雑な波形まで幅広く対応できます。 【コンパクト設計と使いやすさ】わずか18mmの薄型・約380gの軽量設計で持ち運びが容易。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築できます。USB Type-C給電対応で省電力かつシンプルに使用でき、出張先や省スペース環境にも最適です。 【柔軟な接続性と拡張性】USB Type-C、LANにも対応。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御に組み込み可能です。豊富な自動測定項目を備え、研究室から工場検査まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート、 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
  • PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    【高性能コンパクト設計】100MHz帯域、2チャンネル入力、最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。わずか18mmの薄型ボディ・約380gの軽量設計で、ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築可能。研究室や教育現場だけでなく、出張先や省スペース環境でも快適に利用できます。 【波形観測】8ビットで10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。VDS6102Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかで詳細な波形観測が可能。10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。 【信号発生器を標準搭載】0.1Hz~5MHzの正弦波をはじめ、方形波、ランプ波、パルス波の出力に対応した1chファンクションジェネレータを内蔵。外部機器がなくても波形生成と観測が1台で完結し、基板の検証や教育用途に最適。省スペース・低コストで効率的な試験環境を実現します。 【柔軟な接続性と操作性】USB Type-Cからの給電に加え、LANやWiFi(オプション)インターフェースを備え、PCやネットワークとの連携も容易。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御にも組み込み可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5MHz信号発生器を標準装備、SCPIコマンドをサポート、USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
  • デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    6日以内出荷
    【高性能仕様】最大100~200MH(モデルによる)zの周波数帯域と1GSa/sの高速サンプリングに対応し、精密な波形取得を実現。20Mポイントのメモリ長で長時間の信号も記録可能。 【FFT解析・自動測定】30種以上の測定パラメータとFFT解析により、複雑な信号も詳細に分析。6桁の周波数カウンタも搭載し、周波数成分の正確な確認が可能。 【任意波形発生器搭載モデルあり】Sモデルは25MHz出力対応の任意波形発生器を内蔵。サイン波、方形波、パルス波に加え、160種類以上のビルトイン波形にも対応。 【軽量・高視認性】7インチのTFT LCDディスプレイと薄型(厚さ約70mm)・軽量(約1.1kg)の筐体により、作業現場や実習室でも省スペースで快適に利用可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S)周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時)20Mポイント レコード長30種の波形パラメータ自動測定6桁高精度周波数カウンタFFT解析USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスサンプルレート(回/s)1Gディスプレイ7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GS/sメモリ長さ20M
  • オシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH) OWON(オウオン)

    オシロスコープ マルチメーター ファンクションジェネレーター FDS1102 (100MHz、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    32日以内出荷
    【4 in 1多機能オシロスコープ】オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、直流電源、デジタルマルチメータを1台に統合。信号観測・発生・測定を1台で完結し、研究開発・教育・修理用途に最適な多機能計測システムです。 【高性能計測&周波数応答解析(FRA)対応】100MHz帯域、1GSa/sサンプリング対応。FFT・FRA機能を搭載し、フィルタ特性やアンプ周波数応答の解析を高精度で実現。多彩なトリガタイプで複雑な信号も確実に捉えます。 【直感操作×Androidシステム】Android OSを採用し、アプリ操作や外部接続がスムーズ。マウス・キーボード・HDMIモニタ対応で操作性を大幅に向上。教育・実験環境にも最適です。 【豊富なインターフェースと拡張性】USBホスト×4、USBデバイス、LAN、HDMIを装備。カメラ・マイク・スピーカー・ヘッドフォンにも対応し、音声解析や教育利用など応用範囲が広がります。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様オシロスコープファンクション・ジェネレータ直流電源DMM 4種の機能を1台に統合様々なトリガ・タイプ:エッジ、スロープ、パルス幅、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ビデオ、ロジック、シリアル・バス などFRA(周波数応答解析)機能アンドロイドを採用、新しい体験と可能性外部HDMIディスプレイ、マウス、キーボードをサポート、編集操作を容易にしますカメラ、マイクロフォン、スピーカー、ヘッドフォンをサポート、教育方法が拡がります10.4 インチ 高画質タッチ・スクリーン質量(kg)約4.25チャンネル数2分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×221×115インターフェースHDMI, USBホストx 4, USBデバイスx 1, トリガ出力(P/F), LAN, イヤホン・ポート周波数帯域(MHz)100ディスプレイ10.4インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GS/sメモリ長さ10M
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ