カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • OWON
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • MICROCHIP(1)
  • STMicro(1)
  • 新日本無線(1)
  • Siretta(1)
  • Pico Technology(1)
  • TIME(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhz2-20s」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH) OWONデジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH)OWON
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷から33日以内出荷
【高性能仕様】最大100~200MH(モデルによる)zの周波数帯域と1GSa/sの高速サンプリングに対応し、精密な波形取得を実現。20Mポイントのメモリ長で長時間の信号も記録可能。 【FFT解析・自動測定】30種以上の測定パラメータとFFT解析により、複雑な信号も詳細に分析。6桁の周波数カウンタも搭載し、周波数成分の正確な確認が可能。 【任意波形発生器搭載モデルあり】Sモデルは25MHz出力対応の任意波形発生器を内蔵。サイン波、方形波、パルス波に加え、160種類以上のビルトイン波形にも対応。 【軽量・高視認性】7インチのTFT LCDディスプレイと薄型(厚さ約70mm)・軽量(約1.1kg)の筐体により、作業現場や実習室でも省スペースで快適に利用可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S)周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時)20Mポイント レコード長30種の波形パラメータ自動測定6桁高精度周波数カウンタFFT解析USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスサンプルレート(回/s)1Gディスプレイ7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GS/sメモリ長さ20M
ハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz~200MHz、2CH) OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS-Nシリーズ (20MHz~200MHz、2CH)OWON
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
【2 in 1多機能計測器】オシロスコープとマルチメータを一体化した携帯型デジタルテスター。電圧・電流・抵抗・周波数の測定に対応し、電子回路の調整や機器保守、教育実験など幅広い用途に活躍します。 【高帯域・高速サンプリング】最大200MHz帯域、最高1GSa/sサンプリング(モデルによる)。FFTスペクトラム解析に対応し、ノイズ検出や信号解析を高精度に実行。波形演算や20種の自動測定機能も搭載しています。 【オートスケール&直感操作】オートスケール機能で入力信号を自動解析し、時間軸・トリガ・振幅スケールを最適化。3.7インチ高解像度カラーLCDで波形が見やすく、直感的に操作できる設計です。 【充電式バッテリー&USB通信】7.4Vリチウムイオンバッテリーで約6時間連続動作。USBデータ転送とSCPIコマンド制御に対応し、PCソフト連携でデータ解析や波形保存も簡単。現場・屋外での測定に最適です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2 in 1(オシロスコープ+マルチメーター)、オート・スケール機能、FFT、20種の自動測定機能質量(kg)約0.645桁数【マルチメータ】3.5チャンネル数2ch分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×180×40インターフェースUSBディスプレイ3.7インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ6k
関連キーワード
mhz2-10s m9bl特集