カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- OWON(オウオン)
- aiwa(アイワ)(1)
- BULGIN(3)
- COOLER MASTER(3)
- GENTOS(3)
- goot(太洋電機産業)(4)
- KSフィルター(1)
- NETGEAR(1)
- オーム電機(2)
- 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「px480」の検索結果

TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ
OWON(オウオン)¥119,800税込¥131,7801台32日以内出荷から33日以内出荷●赤外線熱画像320×240解像度 ●可視と赤外線の3つの融合モード ●さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード ●カスタマイズされた上限および下限温度アラーム ●コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します ●複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする ●5つのカラーパレット(Black Hot、White Hot、Rainbow、Iron、Enhanced Iron) ●大容量の内部メモリには最大20,000枚の画像を保存できます ●温度測定範囲-20℃〜;350℃ ●放射率調整可能(0.01-0.99)、デフォルト0.95 ●マルチビュー分析用の3つの画像ストレージを使用した画像キャプチャ+ 3.5インチTFT LCD用途赤外線熱画像320×240解像度 可視と赤外線の3つの融合モード さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード カスタマイズされた上限および下限温度アラーム コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します 複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする 5つのカラーパレットRoHS指令(10物質対応)対応