カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- OWON(オウオン)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- Canon(5)
- CKD(4)
- HAMACO(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- MOXA(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- Phenomenex(1)
- PISCO(ピスコ)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ナイキ(3)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ホンダ(65)
- 大洋ツール(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「spe8」の検索結果
特価
関連キーワード

1ch、最大500W、10mV/1mA プログラマブルDC電源
OWON(オウオン)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から6日以内出荷1チャンネル 最大出力:500Wチャンネル 出力分解能:10mV / 1mA シーケンス(リスト)出力:10ステップ 低リプル / ノイズ 過電圧保護 / 過電流保護 出力電圧/電流波形モニタ機能 温度コントロール空冷ファン 2.8インチLCD インターフェース:USBデバイス 小型軽量、約1.8kg用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力:500Wチャンネル出力分解能:10mV/1mAシーケンス(リスト)出力:10ステップ低リプル / ノイズ過電圧保護 / 過電流保護出力電圧/電流波形モニタ機能温度コントロール空冷ファン質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD定格出力電力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら