絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メテオAPAC

メテオAPACのページです。メテオAPACは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WD-40 MUP防錆潤滑剤 メテオAPACWD-40 MUP防錆潤滑剤メテオAPAC(26件のレビュー)
798税込878
1本(200mL)ほか
当日出荷
●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
WD-40 MUPスプレー容器 メテオAPACWD-40 MUPスプレー容器メテオAPAC(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
●耐油仕様になっているので油詰まりを防ぎます。 ●噴射口のノズルを切り替えることでワイド・ピンポイントと噴霧することができます。
用途●WD-40 BULK 詰め替え専用のスプレー容器です。容量455mL危険物の類別非危険物
メテオ スマートキッズベルト メテオAPACメテオ スマートキッズベルトメテオAPAC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
スマートキッズベルトは、ポーランドで開発され、EU やUS 基準の厳しいクラッシュテストを経て安全認証を取得し国内でもE マーク適合と認められた、世界で唯一の携帯型子供用シートベルトです。革新的な形状で携行性に優れ、旅先のレンタカーやタクシーの車内など、利用場所を選びません。製品の重さはわずかに120g。一般的なチャイルドシートと異なり幅も取らないため、後部座席に3 人のお子様を乗せて使用できます。
用途旅行やお出かけに最適です。レンタカー、タクシーでの使用が可能です。取り外しが簡単な為、後部座席の邪魔になりません。体格に応じて調整可能で子どもの成長と共に買い換える必要はありません。便利で快適、そして非常に実用的な商品です。ポケットサイズで持ち運び簡単! 専用収納ポーチ付き。トラスコ品番685-5412材質クリップ部:テトラエチレンペンタミン、黒パーツ部:ポリアミド、ベルト:ポリエステルPET、糸:ポリエステルPET、ポリエチレン黒x赤品名スマートキッズベルト