カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • 防錆潤滑スプレー(2)
絞り込み
ブランド
  • メテオAPAC
  • メテオ(3)
  • WD-40(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(7)
  • 東京パーツセンター(1)
  • 橋研(1)
  • ステルスマウント(1)
  • イスカル(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ノーブランド(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • ケナメタル(2)
  • スーパーツール(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ナベヤ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WD40」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WD-40 MUP防錆潤滑剤 メテオAPAC

    WD-40 MUP防錆潤滑剤

    メテオAPAC(27件のレビュー)
    798税込878
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    ●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
    用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • WD-40 MUPスプレー容器 メテオAPAC

    WD-40 MUPスプレー容器

    メテオAPAC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ●耐油仕様になっているので油詰まりを防ぎます。 ●噴射口のノズルを切り替えることでワイド・ピンポイントと噴霧することができます。
    用途●WD-40 BULK 詰め替え専用のスプレー容器です。容量455mL危険物の類別非危険物
wd40 スプレー特集