カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防錆潤滑スプレー(1)
絞り込み
ブランド
- メテオAPAC
- モノタロウ(2)
- AZ(エーゼット)(7)
- スズキ機工(6)
- 化研産業(2)
- EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
- カネテック(1)
- TOTO(17)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 矢崎化工(12)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「ckm-002」の検索結果
特価

WD-40 MUP防錆潤滑剤
メテオAPAC(27件のレビュー)¥798~税込¥878~1本(200mL)ほか当日出荷●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性