カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- メテオAPAC
- モノタロウ(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 呉工業(クレ)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- エーモン(1)
- SMC(1)
- ターゲット(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- コスモ石油(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- WD-40(1)
- メテオ(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「wd-40 4l」の検索結果

WD-40 MUP防錆潤滑剤
メテオAPAC(28件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)当日出荷●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
WD-40 MUPスプレー容器
メテオAPAC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷●耐油仕様になっているので油詰まりを防ぎます。 ●噴射口のノズルを切り替えることでワイド・ピンポイントと噴霧することができます。用途●WD-40 BULK 詰め替え専用のスプレー容器です。容量455mL危険物の類別非危険物