安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 切削工具・研磨材 (1) 作業工具/電動・空圧工具 (51) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) 空調・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (30) 自転車用品 (1) 農業資材・園芸用品 (66,125) ブランド: BIGM(丸山製作所)ブランド: RUPESすべて解除
スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPES (1件のレビュー) 当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています
RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途 軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用 厚さ(mm) 25 タイプ 極細 危険物の類別 非危険物
スポンジバフイエローFINE細目 RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します
R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途 軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応 厚さ(mm) 25 タイプ 細目 危険物の類別 非危険物
純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所) (20件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) 当日出荷 から 6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途 農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプ BIGM(丸山製作所) (18件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS 長さ(mm) 160
レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所) (9件のレビュー) 当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm) 1100 適合機種 肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A 取付ねじ G1/4(8.5)
ウールバフ ブルー COARSE RUPES 当日出荷
デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
異径金具 BIGM(丸山製作所) (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途 ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合 Φ8.5、Φ10mm用 セット内容 【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ウールバフ イエロー MEDIUM RUPES (1件のレビュー) 当日出荷
デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です
R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途 中度から重度のスクラッチ研磨に使用 厚さ(mm) 25 タイプ 粗~中 危険物の類別 非危険物
ニップル BIGM(丸山製作所) (8件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
グロメット13mm BIGM(丸山製作所) (17件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口 BIGM(丸山製作所) (5件のレビュー) 当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途 庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所) (14件のレビュー) 欠品中
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマン BIGM(丸山製作所) 当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途 草刈り時の周囲への飛散防止に 質量(kg) 4 メッシュ寸法(mm) (W)1850×(H)1250
ポリッシングコンパウンド(微粒子) RUPES (1件のレビュー) 当日出荷
度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です
RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました
RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
用途 極細目研磨剤 液色 薄黄色 目の粗さ 極細目 危険物の類別 非危険物
エンジンブロワ BIGM(丸山製作所) (21件のレビュー) 当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3 /min) 13 最大風速(m/s) 82 付属品 衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg) 4.3 タイプ 2サイクル タンク容量(L) 0.5 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式 Rスタート(リコイル方式) 排気量 30cm3 (cc) 運転時間(分) (目安)約60分
ポリッシングコンパウンド(細目) RUPES 当日出荷
粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです
あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます
ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています
用途 中細目~極細研磨剤 液色 薄水色 目の粗さ 中細目~極細 危険物の類別 非危険物
オーバーフロー BIGM(丸山製作所) (5件のレビュー) 当日出荷
適合機種 BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233