カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • OM SYSTEM
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • SMC(14)
  • FDK(13)
  • パトライト(PATLITE)(7)
  • 共立電気計器(5)
  • マクセル(5)
  • オリンパス(4)
  • ヤマト産業(4)
  • Festo(4)
  • サカエ(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • Metrol(メトロール)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • ParkerTAIYO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr2b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

    OM SYSTEM
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【50mm単焦点標準レンズの魅力】。1つの焦点距離に最適化されたレンズ構成にすることで、高い描写性能と小型化の両立。50mm相当の画角は、人の視野に近いため、自然な見たままを写真に収めることができます。そのため、人物スナップやテーブルフォトなど、日常目にする光景を自然な描写で切り取ることができます。また、最短撮影距離0.25m、開放F1.8の明るさを活かし、前後の美しいボケを入れたテーブルフォトを楽しむこともできます。【高画質を支える技術】。2枚の非球面レンズを含む7群9枚のレンズ構成により、高性能ながらコンパクトな光学系を実現。また、フォーカス群にはMSC機構を採用し、動画でも静止画でも快適な、高速で静粛なオートフォーカスを実現。大口径F1.8でありながら手になじむ大きさのため、気軽にスナップ写真を楽しめます。【安心の防塵・防滴設計と高い携帯性】。気軽に持ち歩ける小型軽量レンズで、IPX1相当の防滴性能と防塵に配慮した設計に進化。自然フィールドでの風景撮影や、スナップ撮影中の急な天候変化でも濡れることを気にすることなく、機材を持ち歩くことができ、安心して撮影を続けることができます。
    付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-49B、取扱説明書、保証書質量(g)156(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.12(35mm判換算 0.24相当)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46焦点距離(mm)25(35判換算 50相当)径(Φ)×全長(mm)59.4×42.0レンズ構成7群9枚(非球面レンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短0.25画角47°最大口径比F1.8
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II

    OM SYSTEM
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【34mm単焦点広角レンズの魅力】。1つの焦点距離に最適化されたレンズ構成にすることで、高い描写性能と小型化の両立。34mm相当の焦点距離は、普段スマートフォンで撮影をする方にもなじみやすい画角です。広角レンズにありがちな周辺部の歪みも少なく、風景などの遠景から近接撮影まで、自然な描写が楽しめます。開放F1.8の明るさを活かして、絞りをコントロールすることで、美しいボケを活かして被写体を際立たせたり、被写界深度の深さを活かしてパンフォーカス撮影も楽しめます。【高画質を支える技術】。あらゆる収差を抑えるため、6群9枚のレンズ構成の中に、高度な製造技術が要求されるDSAレンズ、HRレンズ、非球面レンズを使用し、高画質ながらも小型軽量レンズとして仕上げました。また、フォーカス群にはMSC機構を採用し、動画でも静止画でも快適な、高速で静粛なオートフォーカスを実現しています。【安心の防塵・防滴設計と高い携帯性】。気軽に持ち歩ける小型軽量レンズで、IPX1相当の防滴性能と防塵に配慮した設計に進化。自然フィールドでの風景撮影や、スナップ撮影中の急な天候変化でも濡れることを気にすることなく、機材を持ち歩くことができ、安心して撮影を続けることができます。
    付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-49B、取扱説明書、保証書質量(g)112(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.08(35mm判換算 0.16相当)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46焦点距離(mm)17(35判換算 34相当)径(Φ)×全長(mm)57.6×37.6レンズ構成6群9枚(DSAレンズ1枚/HRレンズ1枚/非球面レンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短0.25画角65°最大口径比F1.8
  • 交換レンズ ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ OM SYSTEM

    交換レンズ ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

    OM SYSTEM
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る世界最薄電動式パンケーキズームレンズ】。従来の標準ズームレンズの半分以下の薄さ(電源OFF時22.5mm)を実現。重さも約93gと携帯性に優れています。【ZUIKOクオリティ画質】。3枚の非球面レンズに加え、スーパーHDレンズやEDレンズなどを贅沢に使い、小型でありながら、中心から周辺部まで収差の少ないクリアーでシャープな画質を提供します。【0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)の撮影倍率】。ワイド側で20cm、テレ側で25cmの近接撮影が可能で、最大撮影倍率が0.23倍(35mm判換算0.46倍相当)と同クラスの標準ズームレンズでは最大です。別売のマクロコンバーターレンズ MCON-P02との組合せでは最大撮影倍率が0.38倍(35mm判換算0.76倍相当)の簡易マクロ撮影も可能です。【ユーザビリティを追求した操作性】。全周回転式の独立したフォーカスリングで、通常の交換レンズと同等の操作性を確保。ズーミング速度は、ズームリングの回転角に応じて2段階で調節可能。画角を決めて撮影したい場合はゆっくりと、シャッターチャンスを逃さない為には素早いズーム操作が可能です。
    付属品レンズキャップ LC-37B、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書適合最小口径比:F22寸法(mm)Φ60.6×22.5(最大径×長さ)質量(g)(約)93規格マウント:マイクロフォーサーズシステム規格倍率(倍)最大撮影:(約)0.23(35mm判換算 0.46相当)羽根枚数(円形絞り)5枚焦点距離(mm)14-42(35判換算 28-84相当)レンズ構成7群8枚(非球面レンズ3枚/EDレンズ1枚/スーパーHRレンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.2(焦点距離14mm)/0.25(焦点距離42mm) ※ズーム中間域において、0.29mになる領域あり径(mm)フィルター:Φ37画角75-29(°)最大口径比F3.5(14mm)-F5.6(42mm)
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

    OM SYSTEM
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【プロフェッショナル高倍率ズーム】。【圧倒的な機動力】。プロ写真家の要求に応える高画質を広角24mmから望遠200mmの焦点距離で実現。他社製ズームレンズ2本分に相当する機能・性能を1本で実現し機動性を向上。広角・望遠・マクロ・夜景・動画などの撮影時のレンズ交換のわずらわしさが無く快適です。【特殊レンズを贅沢に使用、高画質・高倍率と小型化を高い次元で両立】。【広角から望遠までズーム全域F4.0、開放F値が変わらない高倍率ズームを実現】。【高速・高精度 FAST AFを実現するMSC機構】。駆動の高速・高精度化、フォーカスレンズユニットの小型化を実現。また、OM SYSTEM一眼カメラだからできる顔優先AFや瞳優先AF機能と合わせて、さらに高精度なAFを実現。【クリアな描写を実現するレンズコーティング Z Coating Nano】。Z Coating Nanoの採用により、ゴーストやフレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現。【5軸シンクロ手ぶれ補正に対応】。レンズ内手ぶれ補正機構を搭載し、カメラボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調することで、5軸シンクロ手ぶれ補正に対応。5軸シンクロ手ぶれ補正により、7.5段の補正性能を実現。また、ぶれを抑えた動画撮影が可能です。【レンズ先端から1.5cmの近接撮影を実現】。【安心の防塵・防滴・耐低温性能】。ほこり、水滴の進入を強固にガードする12箇所の密封シーリングが、高い防塵・防滴性能を実現。どんな時でも安心して使えます。【上質なデザインと操作性】。AFからマニュアルへ瞬時に切り替えできるMFクラッチ機構、手ぶれ補正機構の使用を瞬時に設定できるIS切り替え(ON/OFF)スイッチ、各種機能を割り当てできるL-Fnボタンを搭載。上質感と優れた操作性を実現しています。
    付属品レンズフード LH-76B、レンズキャップ LC-72C、レンズリアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0914、取扱説明書、保証書質量(g)561タイプ【最小口径比】F22倍率(倍)0.3(Wide)/0.21(Tele)羽根枚数7(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)【35mm判換算】24-200相当径(Φ)×全長(mm)77.5×116.5レンズ構成11群17枚(DSAレンズ1枚/非球面レンズ3枚/EDレンズ5枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ1枚)撮影距離(m)【最短】0.15(Wide)/0.45(Tele)画角84(Wide)-12(Tele)最大口径比F4
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

    OM SYSTEM
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【ボケの質と高い解像力の両立に徹底的にこだわった描写性能】。・開放F1.2の「美しくにじむボケ」を実現。・特殊レンズを贅沢に使用した高い解像力。・最短撮影距離30cm、最大撮影倍率0.22倍(35mm判換算)の高い近接撮影能力。・ゴースト・フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現する「Z Coating Nano」採用。【高速&高精度AF】。・高速かつ静粛なAFが可能なMSC(Movie & Still Compatible)機構。・周辺までカバーした全測距エリアで高いAF精度を実現。・ポートレート撮影時に威力を発揮する「瞳優先AF」。【高い機動性】。・圧倒的な小型・軽量システムを実現。・密封シーリングを各所に施すことで、信頼性の高い防塵・防滴・耐低温性能を実現。【プロの要求に応えられる操作性】。・自然なフォーカシングが可能なフォーカスリングや、ファインダー撮影時でも扱いやすいL-Fnボタンなど、プロの要求に応えられる操作性を追求
    仕様フォーカシング方式:ハイスピードイメージャAF(MSC)、F1.2付属品レンズフード LH-66B、レンズキャップ LC-62F、レンズリアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書質量(g)約410径(Φmm)フィルター:Φ62倍率最大撮影倍率(約):0.11(35mm判換算 0.22相当)羽根枚数円形絞り:9枚保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。防塵設計。撮影範囲最接近:157 x 118mm焦点距離(mm)25(35mm判換算 50相当)径(Φ)×全長(mm)最大70×87レンズ構成14群19枚(スーパーEDレンズ 1枚、EDレンズ 2枚、E-HRレンズ 1枚、HRレンズ 3枚、非球面レンズ 1枚)撮影距離(m)最短:0.3画角47°最大口径比F1.2
lr2025特集