カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- OM SYSTEM
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イチネンTASCO(2)
- TRW(2)
- omron(オムロン)(1)
- オリンパス(1)
- 東芝(1)
- ネグロス電工(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マルチ計測器(1)
- 三菱電機(1)
- ニチコン(1)
- FDK(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- MANN-FILTER(1)
- unitech(1)
- ブランドをもっと見る
「lr2d」の検索結果

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II
OM SYSTEM¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷主な特長。【最大1600mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。また、別売のM.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20を使用することで最大1600mm相当の焦点距離での撮影が可能。ズーム全域で最短撮影距離が1.3m、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)手ブレ補正機能あり(VCM機構)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II 1.4xTC セット
OM SYSTEM¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷主な特長。【最大1120mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。付属のM.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14と組み合わせることで最大1120mm相当の焦点距離での撮影が可能。レンズ単体で最短撮影距離が1.3m(ズーム全域)、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書、テレコンバーター(M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14)質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)、【MC-14装着時】0.12(140mm時)/0.40(560mm時)、35mm判換算:0.24相当(140mm時)/0.81相当(560mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)、MC-14装着時:F7.1(140mm時)-F9.0(560mm時)
交換レンズ ED 9-18mm F4.0-5.6 Ⅱ BLK
OM SYSTEM¥62,980税込¥69,2781個8日以内出荷主な特長。〇超広角レンズの写真表現を手軽に楽しめる。標準レンズと比較してより広い画角で撮影することができます。焦点距離は9-18mm(35mm判換算18-36mm相当)、ネイチャーシーンで手軽に写真表現を広げるのに役立ちます。広大な自然景色も、標準レンズとは一味違った超広角ズームレンズならではの画角を生かしたダイナミックな写真表現が可能です。手前のものはより大きく、遠くのものはより小さく写す遠近感を強調させた表現や、優れた近接撮影性能を活かした撮影、臨場感を崩すことなく中心から周辺部まで丁寧に風景を描写するピント合わせなど、多彩な表現が可能です。〇優れた近接撮影(マクロ)性能。最短撮影距離は全域で25cm、最大撮影倍率は35mm判換算でワイド端0.11倍/テレ端0.2倍と、標準レンズや望遠レンズと比較して、被写体に思い切って近寄って撮影が可能。自然風景から小物撮影まで、広く背景を写し込んだ広角レンズならではのワイドマクロ撮影が可能です。〇動画撮影にも便利な画角。35mm判換算18-36mm相当の広角かつズーム可能なため、動画撮影にも適しています。屋内撮影など画角の調整が難しく、機材の設置が制限される場面において効果を発揮します。〇ポケットに入れて持ち歩ける、超小型・軽量設計。大きくなりがちな超広角レンズを、どこへでも持ち歩きやすい小型なサイズにするために沈胴機構を採用。レンズ収納時は全長49.3mmと上着のポケットなどにも簡単に収納できます。〇OM SYSTEMで彩る幅広く豊かな写真表現。アートフィルターやライブND、ライブコンポジットなど、簡単な操作で印象的な写真表現を可能とする機能を多数搭載。これらの機能と超広角レンズならではのカメラアングルを組み合わせて、豊かな写真表現を楽しめます。仕様●最大径×全長(mm):Φ56.2×49.3●最大撮影倍率(約)(倍):0.05(Wide)/0.10(Tele)●最小口径比:F22●最短撮影距離(m):0.25●焦点距離・35mm判換算(mm):18-36相当●画角(°):100-62●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):7付属品レンズキャップ LC-52D、レンズフード LH-55D、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書質量(g)(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)(約)154フィルター直径(Φmm)52レンズ超広角レンズレンズ構成8群12枚(DSAレンズ2枚/非球面レンズ1枚/EDレンズ1枚/HRレンズ1枚)最大口径比F4.0(9mm時)-F5.6(18mm時)