カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- OM SYSTEM
「prf-d40.5pro」の検索結果
特価

プロテクトフィルター PRF-D40.5PRO
OM SYSTEM¥3,698税込¥4,0681個当日出荷両面にマルチコートを施した、フィルター径Φ40.5mmの軽量・薄型のプロテクトフィルターです。撮影や持ち運びの時に、レンズ面に汚れ・キズがつかないので安心です。フィルター直径(Φmm)40.5
コンバーターアダプター CLA-T01
OM SYSTEM¥3,398税込¥3,7381個当日出荷対応するカメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターレンズや、プロテクトフィルターPRF-D40.5 PROもしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップを同梱しているため、傷がつかず安心です。付属品レンズキャップ寸法(mm)最大径Φ45×全長8.8質量(g)4着脱方式カメラとアダプター間:バヨネット式、コンバーターとアダプター間:ネジ(Φ40.5mm)適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1